- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ハイコーキ ジグソーのおすすめ人気ランキング
ハイコーキ ジグソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ハイコーキ ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー」、「サンダー」、「ジグソー のこぎり」などの商品も取り扱っております。
「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)
277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
能力(mm)
木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
充電時間(分)
約25
最小切断半径(mm)
25(ガイド無し)
振動3軸合成値(m/s2)
軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量
木材(MDF)厚さ24mm:約51m
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
110
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
2.2
付属品
ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番
354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品
ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)
2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)
7.4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×72×199
対応材質
鉄工用/木工用
コード長さ(m)
2心・2.5
傾斜切断(°)
0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
ストローク量(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
切断能力(mm)ステンレス
3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)
2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×81×202
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min-1[回/分])
0~2500
ストローク量(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
切断能力(mm)ステンレス
2.5
対応材質
鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
1.5
付属品
ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減
定速度制御
ソフトタッチハンドル採用
ツールレスブレード交換
ワンタッチ曲線切断用サブベース
集じん機接続可能(別途アダプタが必要です)
快適操作を実現
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
(傾斜)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
135
電源(V)
単相100
電流(A)
8.4
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2心・2.5
モーター
単相直巻整流子モーター
質量(kg)
2.5
電源周波数(Hz)
50/60
付属品
ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×75×205
トラスコ品番
779-6234
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全長(mm)
100
刃厚(mm)
1
ブレード
No.123X
主要切断材料
鉄材
ピッチ(山数/inch)
10~21
アズワン品番
64-7053-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)
36
回転数(min-1[回/分])
無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)
50
使用電池
マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×148×280(電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
ストローク(mm)
40
【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
寸法(mm)
500×139×305
バッテリー電圧(V)
36
帯ノコ寸法(mm)
1130×12.5×0.5
最大切断能力(mm)
丸パイプΦ120/角パイプ127×120
ノコ刃周速(m/s)
1.0~3.2(無段変速)
「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
質量(kg)
2.7(電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)
277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)
能力(mm)
木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
バッテリー電圧(V)
36/18
蓄電池形名
BSL36A18X
ストローク量(mm)
26
充電時間(分)
約25
最小切断半径(mm)
25(ガイド無し)
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量
木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)
341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)
18
振動数(min-1)
6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)
研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレード
スターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)
3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
最大締付トルク(N・m)
155
クラッチ
22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
6
関連資料
(2.16MB)
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプ
Φ83
切断能力(mm)パイプ角
80角
作業量(目安)
(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
バッテリー
リチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.3~3.2[80~195]
帯ノコ寸法(mm)
周長900×幅12.5×厚さ0.5