- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- ハイコーキ チェーンソー 部品のおすすめ人気ランキング
ハイコーキ チェーンソー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「ハイコーキ チェーンソー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 チェーンソー cs35ec 部品」、「日立チェーンソー プライマリーポンプ」、「日立 チェンソー」などの商品も取り扱っております。
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
刃のピッチ(インチ):3/8
質量(kg)
3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ
90PX-40E
チェンスピード(m/sec)
12.6
給油方式
自動給油
関連資料
(0.85MB)
振動3軸合成値(m/s2)
2.8
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
250
1充電当たりの作業量
杉角材50×50mm:約390カット
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.9[894]
モーター
直流ブラシレスモーター
充電器形名
UC18YDL2
蓄電池タイプ
使用可能:マルチボルト蓄電池
オイルタンク容量(mL)
チェーン:100
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1431W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]
13.5[810]
付属品
チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番
779-8652
電流(A)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×270×198
対応材質
木工用
コード長さ(m)
2心・5
ソーチェンピッチ(inch)
3/8"
オイルタンク容量(mL)
200
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品
チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
質量(kg)
2.7
モーター
直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)
12.1
全長×全幅W×全高(mm)
514×194×184
使用電池
マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)
-
バッテリー電圧(V)
-
給油方式
自動
充電時間(分)
約20
チェーン形式
90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
250
1充電当たりの作業量
杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品
リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)
2.7
モーター
直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)
12.1
全長×全幅W×全高(mm)
514×194×184
使用電池
マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
18
給油方式
自動
充電時間(分)
約20
チェーン形式
90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
250
1充電当たりの作業量
杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質
木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
8.1
消費電力(W)
770
コード長さ(m)
2心・2
オイルタンク容量(mL)
80
チェーンスピード(m/s)[m/分]
(無負荷)6.4[384]
給油方式
自動
付属品
チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)
(ガイドバー)100
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.0[480]
チェーン形式
SC11-34(1/4インチ)
関連資料
メーカーカタログ(0.81MB)
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
刃のピッチ(インチ):3/8
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)
3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ
90PX-40E
チェンスピード(m/sec)
12.6
給油方式
自動給油
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
2.8
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
250
1充電当たりの作業量
杉角材50×50mm:約390カット
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1430W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]
13.5[810]
付属品
チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番
779-8644
電流(A)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×270×198
対応材質
木工用
コード長さ(m)
2心・5
ソーチェンピッチ(inch)
3/8"
オイルタンク容量(mL)
200
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷