ハイコーキ 振動ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「ハイコーキ 振動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立電動ドリル」、「パワードリル」、「ドリル ボーラー」などの商品も取り扱っております。
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm) 1.5~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg) 2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm) 1.5~13 モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 20 穴あけ能力(mm) 木工 118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 190×269×70 最大締付トルク(N・m) 155 クラッチ 22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 穴あけ能力(mm) モルタル 20 関連資料 (2.16MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg) 2.5(BSL36A18X装着時) 関連資料 メーカーカタログ(2.63MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
質量(kg) 2.1(BSL1460装着時) 容量 キーレスチャック:最大把握径13mm 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~400、高速:0~1800 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13(板厚1.6) 穴あけ能力(mm) 木工 65(板厚18) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ8×100 穴あけ能力(mm) コンクリート 14 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) バッテリー リチウムイオン(BSL1460) バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 14.4 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:75(765)/高速:19(194) 穴あけ能力(mm) アルミ 13(板厚1.6) 充電時間(分) 30 クラッチ数(段) 22 適合バッテリー BSL1460
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 打撃数(min-1[回/分]) NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 穴あけ能力(mm) コンクリート 28 シャンク形状 SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm) 2.0~13 モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 155×255×78 最大締付トルク(N・m) 70 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 関連資料 メーカーカタログ(2.63MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 打撃数(min-1[回/分]) 0~49600 チャック能力(mm) 最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) [正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 7.5 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 質量(kg) 1.7(コードを除く) 付属品 サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm
消費電力(W) 850 電源(V) 単相100 電流(A) 8.9 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) コンクリート 3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 全負荷打撃数(min-1) 0~4300 付属品 サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm) 360 幅(mm) 83 質量(kg) 3 高さ(mm) 199 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 シャンク形状 SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット 25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 65
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m) 低速:50/高速:35 チャック能力(mm) 2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 36 締付能力(小ねじ) M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ 13 穴あけ能力(mm) モルタル 13 質量(kg) 1.4 蓄電池形名 BSL1820M 付属品 蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm) 全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 フック 質量(kg) 1.9(BSL36A18X装着時) モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 155×255×78 バッテリー容量(Ah) - ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 充電時間(分) - 関連資料 メーカーカタログ(2.63MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg) 2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm) 1.5~13 モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 20 穴あけ能力(mm) 木工 118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 190×269×70 最大締付トルク(N・m) 155 クラッチ 22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 関連資料 (2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg) 1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm) 2.0~13 モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 155×255×78 最大締付トルク(N・m) 70 バッテリー容量(Ah) 36V-2.5 / 18V-5.0 バッテリー電圧(V) 18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 充電時間(分) 約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料 メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm) 1.5~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5 モーター 単相直巻整流子モーター 質量(kg) 2.9 取付チャック ねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品 サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg) 2.5(BSL36A18X装着時) モーター DCブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 190×269×70 クラッチ 22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 関連資料 (2.16MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 25 無負荷打撃数(min-1) 0~46400 チャック能力(mm) 最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 5.6 消費電力(W) 530 コード長さ(m) 2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート 16 仕様 微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ 質量(kg) 1.6(コードを除く) 付属品 チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース アズワン品番 65-0294-50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ 質量(kg) 3.2(電池装着時/サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm) 座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 チャック能力(mm) 把握径1.5~13 1充電当たりの作業量 木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V) 14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1500 チャック能力(mm) 1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 45 穴あけ能力(mm) アルミ 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ (下穴あり)呼び径8×長さ75 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 バッテリー リチウムイオン クラッチ数(段) 22 質量(kg) 1.8(BSL1430/1460装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長184mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ (下穴あり)呼び径8×長さ75 穴あけ能力(mm) コンクリート 13 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 184×253×78(BSL1460装着時) バッテリー リチウムイオン 穴あけ能力(mm) アルミ 13 クラッチ数(段) 22
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m) 180 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 六角軸二面幅(mm) 6.35 モーター 直流ブラシレスモーター 寸法(mm) 116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)