ハイコーキ 電動ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ハイコーキ 電動ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIKOKI ドライバドリル」、「日立 インパクトドライバー 7.2v」、「充電式インパクトドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び5.8×長さ45 質量(kg) 1.0(BSL1240M装着時) 先端形状 六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 120×219×74(BLS_1240M装着時) 蓄電池形名 BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V) 14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1500 チャック能力(mm) 1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 45 穴あけ能力(mm) アルミ 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ (下穴あり)呼び径8×長さ75 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 バッテリー リチウムイオン クラッチ数(段) 22 質量(kg) 1.8(BSL1430/1460装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V) 7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] ねじ締め能力(mm)ボルト M3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 3~8 打撃数(min-1) 0~3000 質量(kg) 0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V) 14.4 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m) 低速:47/高速:25 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 穴あけ能力(mm) 木工 30 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ 13 質量(kg) 1.6 蓄電池形名 BSL1420 機械寸法(mm) 全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品 1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番 377-9572 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 取付チャック 六角軸6.35mm 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC 3SL LED 白色LED 六角軸二面幅(mm) 6.35 クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容 2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付 寸法(mm) 全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg) 1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2700 モーター 直流 先端形状 六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 使用電池 蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安) なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本 蓄電池電圧(V) 10.8 能力(mm) 普通ボルト M5~M12 能力(mm) 高力ボルト M5~M10 充電時間(分) 約30 蓄電池容量(Ah) 2 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1300 チャック能力(mm) 0.8~10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ 12 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 バッテリー リチウムイオン(BCL1030) 充電器形名 UC10SL2 トルクレンジ(N・m) (21段)1.0~4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm) 170×228(BCL1030装着時) 取付チャック ねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg) 1.2(BCL1030装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び5.8×長さ45 質量(kg) 1.1(BSL1240M装着時) 先端形状 キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 149×219×74(BSL_1240M装着時) 蓄電池形名 BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:5(51)、高速:1.5(15) 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段) 付属品 No.2プラスビット 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 適合バッテリー EBM315
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品 急速充電器、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー 質量(kg) 0.58(BCL715装着時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ 3~8 蓄電池形名 BCL715 充電器形名 UC7SL 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー BCL715
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg) 1.7 機械寸法(mm) 全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ6.8×50 蓄電池形名 BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ 13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m) 180 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 六角軸二面幅(mm) 6.35 モーター 直流ブラシレスモーター 寸法(mm) 116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 フック 質量(kg) 1.9(BSL36A18X装着時) モーター DCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 155×255×78 バッテリー容量(Ah) - ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 充電時間(分) - 関連資料 メーカーカタログ(2.63MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg) 2.5(BSL36A18X装着時) モーター DCブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 190×269×70 クラッチ 22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ 6 関連資料 (2.16MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2 質量(kg) 1.2(コードを除く) 付属品 チャックハンドル 電流(A) 4.7 アズワン品番 65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m]) (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 蓄電池形名 BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分]) (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 打撃数(min-1[回/分]) 低速:0~6600、高速:0~25500 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 穴あけ能力(mm) モルタル 8 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)