ハイコーキ 電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
434件の「ハイコーキ 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ10.8vバッテリー」、「アンカードリル SDS」、「18v インパクトドライバー ハイコーキ」などの商品も取り扱っております。
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品 マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 寸法(mm) 479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg) 7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V) 36 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250~500 モーター 直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm) 105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm) 40 シャンク形状 六角シャンク 蓄電池タイプ マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2) (回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s) 平均100 最高圧力 2.61PSI 最大風量(m3/min) 0.7 最大風速(m/s) 122 最高圧力(kPa) 18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg) 0.75※BSL1240M装着時 電圧(V) 10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s) 平均70 最高圧力 1.74PSI 最大風量(m3/min) 0.58 最大風速(m/s) 87 適合バッテリー BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料 (0.89MB) 最高圧力(kPa) 12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.5/5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品 マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg) 3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 27 穴あけ能力(mm) コンクリート 26 全長×全幅W×全高(mm) 358×91×233 バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 18 シャンク形状 SDSプラス 関連資料 (0.53MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工 32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート 28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm) 356×91×247 バッテリー電圧(V) 36 全負荷打撃数(min-1) NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状 SDSプラス 関連資料 (0.53MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様 連動付き(無線のみ) 付属品 ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 紛じん専用 ホース内径(Φmm) 28 ホース長さ(m) 5 騒音値(dB) 56~67(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池 マルチボルト蓄電池 真空度(kPa) 20.1 使用可能時間(分間) ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 134×83×77 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

コンパクトと高容量を両立!
バッテリー リチウムイオン アズワン品番 65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
1セットほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
トラスコ品番 773-1973 蓄電池電圧(V) 7.2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工 32(集じんシステム非装着時) シャンク形状 SDSプラスシャンク 適合バッテリー マルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ノズル 電圧(V) 36 風量(m3/min) 1.2 風速(m/s) 最大:102、平均:83 回転数(min-1[回/分]) 強:80000、中:53000、弱:43000 関連資料 (0.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g) 220 アズワン品番 65-0294-61
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用 付属品 ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ 質量(kg) 4.9※蓄電池BSL36A18X装着時 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) [Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35 集塵容量(L) 5.1 最大風量(m3/min) 1.8 寸法(内径Φmm×長さLm) ホース:30×0.5~2.5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 210×393×330 真空度(kPa) 最大:11 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 吸水容量(L) 3.5 関連資料 (0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 1.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 14/18 風量(m3/min) 3.5 風速(m/s) 78(平均)、95(最大) 使用電池 スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池) 回転数(min-1[回/分]) 0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリー リチウムイオン
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き
バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18
1個
17,980 税込19,778
当日出荷