- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ハイコーキ 10.8Vのおすすめ人気ランキング
ハイコーキ 10.8Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「ハイコーキ 10.8V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 電動 ドライバー」、「ハイコーキ 18V」、「マキタ 10.8v」などの商品も取り扱っております。
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
4
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び5.8×長さ45
質量(kg)
1.0(BSL1240M装着時)
先端形状
六角軸二面幅6.35
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
120×219×74(BLS_1240M装着時)
蓄電池形名
BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ
12
関連資料
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合
10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリー
リチウムイオン
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)
114×223(蓄電池装着時)
質量(kg)
1.2(蓄電池装着時)
モーター
直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
ヘッド長さ(mm)
114
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200
能力(mm) 普通ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
打撃数(min-1[回/分])
ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
先端形状
六角軸二面幅6.35
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)
関連資料
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
3.5~5
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
4
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び5.8×長さ45
質量(kg)
1.1(BSL1240M装着時)
先端形状
キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
149×219×74(BSL_1240M装着時)
蓄電池形名
BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ
12
関連資料
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容
2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付
寸法(mm)
全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)
1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
モーター
直流
先端形状
六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
使用電池
蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)
なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本
蓄電池電圧(V)
10.8
能力(mm) 普通ボルト
M5~M12
能力(mm) 高力ボルト
M5~M10
充電時間(分)
約30
蓄電池容量(Ah)
2
締付トルク(N・m[kgf・cm])
最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)
0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)
平均70
最高圧力
1.74PSI
最大風量(m3/min)
0.58
最大風速(m/s)
87
適合バッテリー
BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料
(0.89MB)
最高圧力(kPa)
12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
質量(kg)
1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)
10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460(床用ノズル取付時987)×102×140
スイッチ形状
パネルスイッチ
吸込仕事率(W)
強:30/標準:18/弱:10
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料
(0.51MB)
集塵容量(mL)
560
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)
NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品
蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー
全長(mm)
285
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
4000~7200
最大出力(W)
290
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
バッテリー容量(Ah)
4
取付ねじ径(Φmm)
シャフト:M10×1.5
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品
急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
セット内容
2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付
寸法(mm)
全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)
1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
モーター
直流
先端形状
六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
使用電池
蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)
なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池形名
BSL1220M
充電器形名
UC12SL
能力(mm) 普通ボルト
M5~M12
能力(mm) 高力ボルト
M5~M10
充電時間(分)
約22
蓄電池容量(Ah)
2
締付トルク(N・m[kgf・cm])
最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品
蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー
全長(mm)
285
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
4000~7200
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
取付ねじ径(Φmm)
シャフト:M10×1.5
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
部品名称
ギヤボックス(B)
形状図番
1
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g)
220
アズワン品番
65-0294-61
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。
トラスコ品番
256-2101
アズワン品番
65-1986-10
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品
スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)
全長(mm)
285
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
4000~7200
最大出力(W)
290
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
取付ねじ径(Φmm)
シャフト:M10×1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷