- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ハイコーキ 36vのおすすめ人気ランキング
ハイコーキ 36vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新292件の「ハイコーキ 36v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ 36vインパクト」、「日立 チェンソー」、「ハイコーキ 36v バッテリー」などの商品も取り扱っております。
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)
14.9
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
回転数(min-1[回/分])
エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様
携帯方式:肩掛式
刃数
34
穴径(mm)
25.4
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
Φ230
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
221
幅(mm)
-
高さ(mm)
290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級
IP56
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
四角ドライブ寸法(mm)
19
充電可能回数
約1500
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
最大締付トルク(N・m)
155
クラッチ
22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
6
穴あけ能力(mm) モルタル
20
関連資料
(2.16MB)
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ノズル
電圧(V)
36
風量(m3/min)
1.2
風速(m/s)
最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])
強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料
(0.9MB)
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
吸込仕事率(W)
強:155、標準:65、弱:35
集塵容量(L)
0.56
連続使用時間(分)
強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時
集塵方式
カプセル式
業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
パワーモード:3700、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)
180~185
最大切込深さ(mm)
60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)
切断板厚(mm)
軟鋼材:最大12
取付穴径(Φmm)
20(または19)
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40
最大切断能力(mm)
アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)
3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)
20
蓄電池電圧(V)
36
関連資料
(1.32MB)
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.9[894]
モーター
直流ブラシレスモーター
充電器形名
UC18YDL2
蓄電池タイプ
使用可能:マルチボルト蓄電池
オイルタンク容量(mL)
チェーン:100
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式
カプセル式
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.5
出力
USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)
コード長さ(m)
1(2心)
充電時間(分)
(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!!
マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
ACコード/DCコード:2心/3心
適合
コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品
質量(kg)
アダプタ 0.8、ボックス 1.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2
出力電圧(V)
直流36
消費電力(VA)
1050
寸法(縦×横×高さ)(mm)
アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)
アズワン品番
64-7055-73
入力電源(V)
AC100 50/60Hz
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)
約25
刈込み幅(mm)
560
電源タイプ
充電式