ハイコーキ 36vライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「ハイコーキ 36vライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ ランタン」、「充電式ライト EZ9200」、「ハイコーキ 36v」などの商品も取り扱っております。
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明 電圧(V) 18 電源仕様 リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED 白色LED(60個) 明るさ(Lm) 700~4000 質量(kg) 1.9 防塵防水性能 IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 バッテリー容量(Ah) 5 照度(Lx) 100(強モード) 入力電圧(V) DC5(USB端子) LED色 本体寸法(mm) 77×49×35 点灯方式 3段階 質量(g) 60 質量(kg) 0.3(蓄電池除く) アズワン品番 64-7056-94 適合バッテリー BSL36A18,BSL36B18
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(kg) (蓄電池含まず)1.85 全長×全幅W×全高(mm) 280×204×203 LED色 白色/18W×1個、3W×8個 光束(Lm) (最大)2500 アズワン品番 65-0294-35 連続点灯時間(時間) 蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18/14.4 明るさ(Lx) 強モード250、弱モード140 測定距離 1m 連続点灯時間 弱モード約11.5時間 バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力) 12V・1.5A ACアダプタ(定格入力) 100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED 白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 252×256×198(蓄電池除く) 付属品 ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg) 0.74(蓄電池除く) アズワン品番 64-7056-93 適合バッテリー BSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 134×83×77 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg) 0.3(蓄電池除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 95×66×205 明るさ(Lx) ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000 バッテリー電圧(V) 10.8 アズワン品番 65-0294-34 明るさ(Lm) ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池 14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 光源 白色LED(4.7W) 明るさ(Lm) 弱:120/強:250 寸法(mm) 250×79×92 質量(kg) 0.3 関連資料 (0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

HiKOKI(日立工機)エレベーター式三脚
三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。 移動時の製品の着脱が簡単に行えます。 ※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.5/5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 0.8※蓄電池除く バッテリー電圧(V) 14.4/18 蓄電池タイプ マルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) 光束(Lm) 最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く 関連資料 (0.62MB) 適合蛍光灯 白色LED(10W) 照射距離(m) 670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg) 8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源 マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx) 最大1650 LED 白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm) 最大4000 関連資料 (0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8(2芯) 充電時間(分) 約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時 アズワン品番 65-0294-70 関連資料 メーカーカタログ(0.72MB) USBポート 出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
17,980 税込19,778
当日出荷



コンパクトと高容量を両立!
バッテリー リチウムイオン アズワン品番 65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx) 100(強モード) バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(g) 60 本体寸法(mm) 77×49×35 入力電圧(V) DC5(USB端子) LED色 点灯方式 3段階 アズワン品番 65-0294-36 適合バッテリー BSL36A18,BSL1460
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ノズル 電圧(V) 36 風量(m3/min) 1.2 風速(m/s) 最大:102、平均:83 回転数(min-1[回/分]) 強:80000、中:53000、弱:43000 関連資料 (0.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)