ハイコーキ10.8のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ハイコーキ10.8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ10.8vバッテリー」、「マキタ 10.8v」、「ハイコーキ 10.8V」などの商品も取り扱っております。
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200 能力(mm) 普通ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 打撃数(min-1[回/分]) ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000 先端形状 六角軸二面幅6.35 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) 関連資料 ねじ締め能力(mm) テクスねじ 3.5~5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び5.8×長さ45 質量(kg) 1.0(BSL1240M装着時) 先端形状 六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 120×219×74(BLS_1240M装着時) 蓄電池形名 BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm) 114×223(蓄電池装着時) 質量(kg) 1.2(蓄電池装着時) モーター 直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 ヘッド長さ(mm) 114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合 10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリー リチウムイオン
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容 2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付 寸法(mm) 全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg) 1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2700 モーター 直流 先端形状 六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 使用電池 蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安) なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本 蓄電池電圧(V) 10.8 能力(mm) 普通ボルト M5~M12 能力(mm) 高力ボルト M5~M10 充電時間(分) 約30 蓄電池容量(Ah) 2 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品 急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー セット内容 2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付 寸法(mm) 全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg) 1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2700 モーター 直流 先端形状 六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 使用電池 蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安) なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池形名 BSL1220M 充電器形名 UC12SL 能力(mm) 普通ボルト M5~M12 能力(mm) 高力ボルト M5~M10 充電時間(分) 約22 蓄電池容量(Ah) 2 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品 蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー 全長(mm) 285 質量(kg) 1.7 高さ(mm) ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~7200 最大出力(W) 290 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 バッテリー容量(Ah) 4 取付ねじ径(Φmm) シャフト:M10×1.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 呼び5.8×長さ45 質量(kg) 1.1(BSL1240M装着時) 先端形状 キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 149×219×74(BSL_1240M装着時) 蓄電池形名 BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 無負荷打撃数(min-1) NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg) 0.75※BSL1240M装着時 電圧(V) 10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s) 平均70 最高圧力 1.74PSI 最大風量(m3/min) 0.58 最大風速(m/s) 87 適合バッテリー BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料 (0.89MB) 最高圧力(kPa) 12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

質量(kg) 1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状 パネルスイッチ 吸込仕事率(W) 強:30/標準:18/弱:10 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V) 10.8 蓄電池容量(Ah) 4 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~440、高速:0~1700 打撃数(min-1[回/分]) 低速:0~6600、高速:0~25500 ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ 12 穴あけ能力(mm) モルタル 8 関連資料 穴あけ能力(mm)木材 29 穴あけ能力(mm)鋼材 10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1300 チャック能力(mm) 0.8~10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ 12 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 バッテリー リチウムイオン(BCL1030) 充電器形名 UC10SL2 トルクレンジ(N・m) (21段)1.0~4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm) 170×228(BCL1030装着時) 取付チャック ねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg) 1.2(BCL1030装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah) 6.0 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 最大トルク(N・m) 60 充電時間(分) 55 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×79×261 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m) 180 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 六角軸二面幅(mm) 6.35 モーター 直流ブラシレスモーター 寸法(mm) 116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m]) (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 蓄電池形名 BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分]) (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
質量(kg) 1.1(BSL1215装着時) モーター 直流モーター ねじ締め能力 (普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10 先端形状 六角軸二面幅6.35mm ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 その他の機能 LEDライト付 使用電池 (使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名 BSL1215 充電器形名 UC12SL 充電時間(分) 約22
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷