- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ハイジョイントアクアのおすすめ人気ランキング
ハイジョイントアクアのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「ハイジョイントアクア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「地中埋設管」、「アクアフィット」などの商品も取り扱っております。
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。
ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様
スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
82
寸法A2(mm)
48
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)
2
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品
Oリング付