ハイゼットカーゴキャリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ハイゼットカーゴキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイゼット ハイルーフ キャリア」、「カーキャリー」、「ハイゼットカーゴ」などの商品も取り扱っております。
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg) 60 調節範囲(mm) 最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類 ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg) 60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm) 1100 内寸幅(mm) 1060 材質 アルミ合金製
1台
64,900 税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ 専用タイプ 種類 ベーシックキャリア 最大積載量(kg) 60 高さ調節 3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg) 60 内寸幅(mm) 990 調節範囲(mm) 最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー ブラック タイプ ドリップタイプ 法規制 ECE R26 外部突起規制適合品
1セット(4個)
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア タイプ 雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg) 60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア 高さ外寸(mm) 290~340 長さ外寸(mm) 1030
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm) 1740 種類 ベーシックキャリア
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
ブラック 最大積載量(kg) 75 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプ 屋根のせタイプ 種類 ベーシックキャリア 最大積載量(kg) 30 高さ外寸(mm) 225 長さ外寸(mm) 1000 幅内寸(mm) 880
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ 専用タイプ 種類 ベーシックキャリア 最大積載量(kg) 60 高さ外寸(mm) 266 長さ外寸(mm) 2900 幅内寸(mm) 1266 適合車種 NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷