- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ハイダクレールのおすすめ人気ランキング
ハイダクレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ハイダクレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 2m」、「ダクトレール直付」、「配ダク」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
再生紙使用マーク
適合
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性
無
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)
1
仕様
2P15A125V・E付
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
仕様
接地極端子付
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質
本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)
電流(A)
15
電圧(V)
125
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有