- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ハイパワーledのおすすめ人気ランキング
ハイパワーledのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新475件の「ハイパワーled」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイパワーledライト」、「led cob」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)
DC24V/約50mA
0
用途0
明るさ(Lm)
5500
セット内容
LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)
約30
角度(°)
【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.98×43×40
対応機種
50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
30~34
演色指数(Ra)
75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類
その他
指向角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
寸法(mm)
15.85×15.85×1.7
LED色
白
ビュー角(°)
115
寸法(mm)
3.45×3.45×2
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
100 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)
Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18
消費電流(mA)
DC24V/約20mA
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)
87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)
80
ねじ寸法(mm)
Φ4
定格電流(mA)
約120
電球の種類
LED
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
LED色
白
パッケージ
チップオンボード
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
9
放射束(mW)
10900
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
115
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
13.35×13.35×1.15