- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ハイピタのおすすめ人気ランキング
ハイピタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新69件の「ハイピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイピタ」、「VE管 接着剤」、「ケーブル 支持材」などの商品も取り扱っております。
接着剤固定タイプ
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。
接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])
49[5]
脚立を使わずに天井面への取付けができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質
本体/硬質塩化ビニル
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
テープ付きは接着不要で施工できます。
テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)
(基材)発泡ポリプロピレン。(クッション層)発泡ポリエチレン
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質
ABS樹脂
色
グレー
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
テープ付は接着剤不要で施工できます。
テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)
260
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
15(1.5)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます
健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能
(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分
色
白色
容量(mL)
650
使用温度範囲
5~35℃
主成分
変成シリコーン樹脂
主な用途
樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質
硬質塩化ビニル
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合
速硬化
弾性タイプなので追ずい性が優れています。
省ゴミ対策品(MJ-650)
使い易い手絞りタイプ(MJ-650)
カートリッジタイプ(MJ-333)
低温時の押し出し良好
用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。
各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)
材質
変成シリコーン樹脂(色調ホワイト)
危険物の類別
非危険物
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。
ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様
断熱材厚さ/20mm以上
適合ボックス
VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷