- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ハイフリーマンのおすすめ人気ランキング
ハイフリーマンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新263件の「ハイフリーマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大矩」、「さげぶり」、「ハイフレックス」などの商品も取り扱っております。
下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)
4.5
下げ振り質量(g)
400
質量(g)
660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×34×195
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番
245-8969
幅(mm)
60
高さ(mm)
170
質量(g)
390(電池含)
奥行(mm)
95
電源
単5アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±1mm以下/4m
使用温度(℃)
-5℃から45℃
連続使用時間
アルカリ乾電池使用時間12時間
光源
可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ
測定距離
実用測定距離:8m
光出力
1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計
剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
鉄骨用マグネット付
針はワンタッチで交換可能
糸材質:ナイロン組紐
糸の長さ(m)
4.5
下げ振り質量(g)
400
仕様
自動巻取付。マグネット付
エスコ品番
EA781-3
寸法・サイズ(mm)
110×34×195mm
材質(糸)
ナイロン
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。
糸の長さ(m)
10
トラスコ品番
232-2854
寸法(mm)
104×120×25
質量(g)
1200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質
本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)
87×82×27
糸の長さ(m)
3.5
重錘(kg)
(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)
4.5
付属品
替針(据付針)×1本。下げ振り400g×1個
外形寸法(mm)
縦97×横121×奥24
本体質量(g)
610
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品
下げ振り400g×1個
仕様
自動巻取式、下げ振り400g付
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)
658
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
100~1000
細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。
仕様
糸通し穴1mm
材質
真鍮
厚さ(mm)
14
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
16
適合下げ振り質量(g)
100~1000
付属品
アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番
387-1614
外形寸法(mm)
縦126×横127×奥41
本体質量(g)
500
材質(ケース)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
3
適合下げ振り質量(g)
100~400
仕様
自動巻取式、下げ振り300g付
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1584
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦91×横84×奥28
本体質量(g)
427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に
寸法(mm)
104×120×25
付属品
錘、糸、スケール
本体質量(g)
350
糸の長さ(m)
10
横滑り抗力(N[kgf])
60[6] 。黒皮鉄板3mm厚以上
スケール
Φ36.5×130mm
錘
Φ55×86.5mm、850g
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
512-7807
セット内容
本体 TSH45:1個。下げ振 TPB-300:1個
質量(g)
490
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
7
適合下げ振り質量(g)
100~1000
仕様
自動巻取式
トラスコ品番
387-1592
外形寸法(mm)
縦120×横127×奥29
本体質量(g)
240
材質(ケース)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質
本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)
225
本体寸法(mm)
125×100×35
糸の長さ(m)
5
適合下げ振り質量(g)
100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色
赤
仕様
スイピタ無し
トラスコ品番
816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品
下振用糸3m付
材質
スチール