- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- ハイブリットセンサーライトのおすすめ人気ランキング
ハイブリットセンサーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「ハイブリットセンサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーセンサーライト 屋外 防水」、「センサーライト 屋外 強力」、「常時点灯」などの商品も取り扱っております。
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
灯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×134×147
質量(g)
470
充電池タイプ
リチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球
高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)
1200
検知範囲
最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間
10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)
6.5×2灯
取扱説明書
(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品
コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-5~+45
全光束(Lm)
400
保護等級
IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×96.5×52
光源
昼光色LED(交換はできません)
使用電源
充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式
赤外線受動方式
点灯保持時間
10秒
調光率(%)
OFF/100%/50%/10%
点灯回数
【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類
LED
仕様
ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番
818-8781
材質
PC、HDPE
幅(mm)
152
高さ(mm)
153
奥行(mm)
165
規格
(防水)IP44
電源
単1乾電池×3本
角度(°)
(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)
(検地範囲最長)約6
保護等級
(防水)IP44
使用電球
4.5W
使用電池
単1形乾電池×3本
取付け方法
ネジ取り付け
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
光源色
白色
電源コード
なし
設置方式
ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間
5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番
64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約265×105×145(展開状態)
色
ブラック
質量(g)
約390
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源
LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)
6000
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
点灯回数
<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)
ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)
ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)
探知:約120
コード長さ(m)
ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)
3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
LED人感センサーライト
点灯方式
光センサー+人感センサー
設置方式
自立式スタンド
充電時間(時間)
約6-8
検出距離(m)
探知:6~8
LED
チップ:COBタイプ/120粒
設置場所
屋外
モード
点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源
白色LED
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類
LED
設置場所
屋外
センサー感知方式
赤外線検知方式
色
ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×50×105
質量(g)
275
付属品
取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源
SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数
約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)
500
センサー探知範囲
探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間
約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類
LED
設置場所
屋外型
消費電力(W)
10
付属品
パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×35×196
バッテリー
リチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度
6000K
照度(Lx)
1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)
5
センサー感知範囲
水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)
Ra81
定格光束(Lm)
1080
点灯回数
連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)
12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品
3M社製協力両面テープ
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×90
LED色
昼光色
検知距離(m)
センサー:3~5
光束(Lm)
(High)230、(Low)15
LED使用数(個)
40
防水保護等級
IP65
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用
全光束(Lm)
4000、常夜灯:400
保護等級
IP44(防雨タイプ )
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-71
明るさ(Lm)
4000
灯数
(14W)×3
電球の種類
高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)
5
保護等級
防雨タイプIP-44
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約285
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×98×175
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
6500
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置方式
クリップ
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
45灯
点灯時間
常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数
<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色