- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハイブリッドライトのおすすめ人気ランキング
ハイブリッドライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新292件の「ハイブリッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリットセンサーライト」、「常時点灯」、「LED青色ライト」などの商品も取り扱っております。
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)
163
直径×長さL(Φmm×mm)
31.6×146.9
保護等級
【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー
専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
550
明るさ(Lm)
550~50
照射距離(m)
154
充放電回数(回)
300
連続点灯時間(時間)
2.5~20
落下耐久(m)
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源
単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
48×145
付属品
ストラップ
トラスコ品番
384-1804
材質
プラスチック
質量(g)
68
全光束(Lm)
60
使用電球
LED
連続点灯時間
最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性
3気圧防水タイプ
光束(Lm)
60
照射距離(m)
強 36m。中 26m。弱 16m
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など
材質
ABS
本体寸法(mm)
約378×40×35
本体質量(g)
160
ピーク波長(nm)
(UV)260-275
使用電池
リチウムイオン充電池1500mAh
充電方式
USB充電
マグネット
底面
使用時間(時間)
2
色(ボデー)
ブラック
電球の種類
LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)
アルミ
質量(g)
45
電源
単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
19×146.5
光源
UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)
375 ±5
最大消費電流(A)
約120
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品
ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
225
保護等級
IP65
モード切替
OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×42×160
電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力
結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所
屋内/屋外用
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数
1
点灯時間
10秒固定
取扱説明書
(1.4MB)
電球の種類
3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)
187
質量(g)
325
外径(Φmm)
74
充電時間
スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安
ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
灯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×134×147
質量(g)
470
充電池タイプ
リチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球
高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)
1200
検知範囲
最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間
10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)
6.5×2灯
取扱説明書
(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。
電源
単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×260
機能
CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)
光源
超高輝度LED×10灯
LED色
白
パターン
発行:1パターン
防水性
IP66相当
視認距離
800m
連続点灯時間(時間)
アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60
反射シート
黄蛍光超高輝度反射シート
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
全長(mm)
53
材質
ABS樹脂
付属品
ラバーシート2枚
トラスコ品番
115-8214
質量(g)
25
外径(mm)
88
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
電源
単4形乾電池(3個)付属
材質
本体:アルミニウム
付属品
ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
質量(g)
180
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
照射範囲
Φ80mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)
37×37×140
質量(g)
約240
使用電源
ACアダプター
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅
質量(g)
203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×34.3×33.2
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:620
明るさ(Lm)
光源(約)620~60
照射距離(m)
最大:(約)32
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
3~14
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
対応
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷