- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ハイベベリングマシンのおすすめ人気ランキング
ハイベベリングマシンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新33件の「ハイベベリングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開 先 加工 機」、「卓上 面取り機」、「面取り 電動」などの商品も取り扱っております。
最大開先能力
ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2。軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
開先角度(°)
45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)
電圧(V)
200
定格消費電力(W)
2200
質量(kg)
13.2
トラスコ品番
816-6631
1個
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)
15~45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
4.0
定格時間(分)
連続
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)
3.9
電動式開先・面取機
面取能力
SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)
15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)
30
付属品
チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)
15
トラスコ品番
116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番
809-4069
セット内容
外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)
406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
90
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.77
推奨ホース径(mm)
8
送り可能長さ(mm)
30
パイプ内径(Φmm)
20~80
ホース接続口
Rc1/4
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター
単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)
一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
370-9434
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)
2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
空気消費量(m3/min)
0.9
面取角度
15~45°
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6492
面取能力
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力
最大2C
最大長(mm)
(ワーク)270
厚さ(mm)
(ワーク・最小)5
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2700/3275(50/60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
240/251
キャブタイヤコード(m)
5
定格時間(分)
連続
付属品
六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)
16
トラスコ品番
328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
質量(kg)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(m3/min)
0.4
面取角度
45°
仕様
空気式曲線面取り機
付属品
チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個
トラスコ品番
116-6298
本体寸法(mm)全長
136
面取能力
軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番
380-9374
幅(mm)
230
質量(kg)
23
高さ(mm)
327
奥行(mm)
250
切刃形状
その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
出力(kW)
1.2
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。
トラスコ品番
119-2154
全長(mm)
403
質量(kg)
6.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
100
空気消費量(m3/min)
0.60
アズワン品番
64-8519-09
排気方向
後方
ホース取付口径(Φmm)
Rc1/4
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します
排気方向
後方
タイプ
反力受内蔵型
使用空気圧力(MPa)
0.63
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質
モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番
107-1184
セット内容
チップ交換工具
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9300
定格電流(A)
7.3A
面取能力
R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状
その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度
450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)
320
トラスコ品番
794-8735
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
130
電源(V)
三相交流200
消費電力(W)
1400
構造
防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
定格電流(A)
6
電源コード(m)
0.3
面取能力
最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル
日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状
その他
適合インバーター
日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
面取能力
ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.8
定格消費電力(W)
450
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
400
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個
仕様
電動式曲線面取り機
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに
仕様
PSPC基準対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
軟鋼材3R
空気消費量(m3/min)
0.65
ホース取付口
ナットカプラ65PNG
面取り角度(°)
45
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工
刃数
3
全長(mm)
170、【安全板】150
面取り角度(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
382-3431
セット内容
クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合チップ
SDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
面取能力
糸面~C4
空気消費量(m3/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
切刃形状
3枚刃
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕上面が均一で光沢がでます。
精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし)
音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3275(60Hz)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
150
使用砥石
Φ100×13t×16
使用可能材質
鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×276×280