- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ハウス 支柱のおすすめ人気ランキング
ハウス 支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新144件の「ハウス 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウス鋼管」、「19mm アーチ パイプ」、「ビニール ハウス の パイプ」などの商品も取り扱っております。
強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式
スライド式(2枚)×2面
材質
(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール
パイプ径(Φmm)
アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1
厚さ(mm)
(ビニール)0.1
設置方法
支柱の埋め込み
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)
20
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)
天井19・天井以外26
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・きゅうりなど
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容
各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)
材質
各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン
色
(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)
4070
長さ(m)
1.8
幅(cm)
130(畝)、90(肩)
高さ(cm)
205(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)
支柱:20
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)
340
質量(g)
1500
タイプ
足踏式
適合パイプ径(Φmm)
19~32(2段切換式)
主な用途
小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト