- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ハウス 金具のおすすめ人気ランキング
ハウス 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新731件の「ハウス 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管筋交い」、「農業 パイプ」、「パイプハウス 金具」などの商品も取り扱っております。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質
電気亜鉛メッキ鉄板
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。
セット内容
ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品
M5×25アプセットボルト、蝶ナット
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番
3-356-01
TGK品番
115-58-34-09
材質
クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
M5×25アプセットボルト蝶ナットをつけた仮組み仕様です。
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228