- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- ハエ取り ラケットのおすすめ人気ランキング
ハエ取り ラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ハエ取り ラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 ハエ取り」、「虫 キャッチ」、「ハエ取り」などの商品も取り扱っております。
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様
モード2段階
付属品
USBケーブル、取扱い説明書
寸法(mm)
230×470×45
質量(g)
250
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
1200
連続点灯時間(分)
90
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質
本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP
高さ(mm)
(レバー)約145
質量(g)
約187(ブラシカバー含)
径(Φmm)
約60(ブラシカバー含)
本体寸法(mm)長さ
約645
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途害虫駆除用として
仕様
モード2段階
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
230×470×45
質量(g)
250
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
約1200
連続点灯時間(分)
90
適合害虫
ハエ
材質
柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン
寸法(cm)
約50.5×11.5×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。
殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。
ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。
虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。
狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。
用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。
掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。
材質
(本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET
質量(g)
個装:約97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約4.5×4.5×24.6
適合害虫
クモ・カメムシ
利用場所
室内
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)
15~30
消費電力(W)
9
適合
ランプ:FL6BL(6W)
色
パステルアイボリー
質量(g)
880
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×92×296
捕虫紙
AS-6 1個
アズワン品番
64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
材質
PP
寸法(mm)
(ラケット)260×120×20
質量(g)
48
ボール径(Φmm)
43
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質
紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫
イエバエ、コバエ、蛾、蚊
質量(g)
65(個装)
幅(cm)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×35×138(個装)
1パック(3個)
¥389
税込¥428
当日出荷
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。
止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。
効きめは約3ヵ月。
キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫
ハエ
トラスコ品番
818-5042
セット内容
本品、粘着棒4本、台座1個
種別
置き型
容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×232×31
使用場所
ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー
使用期間
3ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
安全・無害・強力粘着でハエを捕まえます。液がムラなくついてくるので捕獲力は抜群
適合害虫
ハエ
長さ(mm)
780
幅(mm)
38
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)
60~120
消費電力(W)
56
仕様
傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番
122-2987
材質
傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×250
方式
網袋方式
電源コード(m)
1.8
誘虫ランプ
FCL30BL
点灯方式
グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)
1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)
20~50(参考)
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.9
電源
100V 50/61Hz
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに
仕様
(殺虫方式)電撃
付属品
USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)
85×85×183
質量(g)
225
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
約3
電池
リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)
約5
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)
18
本体質量(g)
150
高さ(cm)
46
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷