- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- ハクゾウのおすすめ人気ランキング
ハクゾウのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新255件の「ハクゾウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノロウイルスキット」、「ハクゾウ マスク」、「ハクゾウメディカル マスク」などの商品も取り扱っております。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)
0.32
サイズ(mm)
40×40
基材
医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分
日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付けホータイです。
主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
長さ(m)
9
材質
スフ糸
包帯種類
耳付包帯
包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。ハサミがなくても手で簡単にカットできます。ラテックスとアクリルを含めず安心です。通気性に優れ、肌に優しい包帯です。疎水性で水をはじきます。
用途ガーゼ、パッドの被覆・固定時に。
材質
ラテックスとアクリルを含めず安心です。
タイプ
自着性包帯
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、水
基材
レーヨン不織布
適合材
【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)
15×30
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
長さ(mm)
300
幅(mm)
365
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質
スパンデックス
長さ(m)
9(伸長時)
包帯種類
伸縮包帯
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。スパンデックス糸を使
長さ(m)
9(伸長時)
包帯種類
伸縮
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。
個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。
成分
水、食品添加物殺菌料NaClO2
材質
レーヨン、PET
ハクゾウ環境クロス60枚入用の専用ホルダーです。使用環境により、取り付け方のタイプをお選び頂くことができます。
新しい製造方法により、品質を向上したEOG滅菌済の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。
折数
8折
寸法(cm)
4×4 8ply、展開:8×16
有効成分
(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1式(20枚×2個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
お腹が大きい妊婦さんでも履きやすいスパイラル着圧の弾性ソックスです。スパイラル着圧設計になっており、リンパや静脈を締め付けずスムーズに脱ぎ履きができます。妊娠32~36週の妊婦さんの約9割が履きやすいと評価しています。(2019年自社調査結果)強すぎない心地より着圧値で長時間履き続けやすくなっています。 人間工学に基づいた黄金比率着圧仕様。(足底:足首:ふくらはぎ=2.2:1.6:1)足裏のすべり止め仕様により、妊婦さんでも安全に使用できます。 【着用方法】1.ソックスをたぐりよせて、つま先を入れます。 2.足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。 3.口ゴム裏部の左右マークがすね部の中央になるよう調整しながら引き上げます。 4.ひざ下まで引き上げ、たるみやしわがないように微調整してください。
用途装着部位の血行促進、あしのムクミの軽減
色
ネイビー
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
効果
除菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム(45mL)
使用方法
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。
寸法(mm)
200×300
1箱(10パック)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。薄手のため、巻きやす
長さ(m)
9(伸長時)
包帯種類
伸縮
主として産科の検診時などに使用するピンク色の防水シーツです。
ミシン目入りで簡単にカットすることができます。
吸水・防水加工済みです。
使いやすいロールタイプとなっています。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)
370
長さ(m)
36
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)
350(ACアダプター込み)
消費電力(W)
24
最高温度(℃)
80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)
ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×120×130
使用時間
最長12時間/回
コード長さ(cm)
本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)
アルミニウム
入力周波数(Hz)
ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)
23
包帯種類
チューブ包帯
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)
370
長さ(m)
36
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1箱(1袋)
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
構造
3層
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
規格
日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041