- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- ハコボのおすすめ人気ランキング
ハコボのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新38件の「ハコボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン運搬機」、「堆肥散布機」、「籾殻運搬」などの商品も取り扱っております。
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
33
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)
48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)
最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)
120
全長×全幅W(mm)
パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
1350×740×830~900
バッテリー
DC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式
前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)
低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0106
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ
4輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果
殺菌、除菌、消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別
指定医薬部外品
保存方法
室温
用法
塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能
手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色
ホッパー:深緑
種類
電動
容量(L)
60
本体質量(kg)
12.5(バッテリ含む)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数
約1000回
関連資料
肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)
0.4~5.5
散布時間
10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質
アルミ
車輪径(Φmm)
150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスター
Φ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)
1000
自重(kg)
39
スタッキング
可
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質
アルミ
車輪径(Φmm)
150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスター
Φ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)
1000
自重(kg)
34
スタッキング
可
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。
一般家庭の電力をまかなえるパワー
LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。
エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに
付属品
プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60 切替式
排気量(mL)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×235×400
使用燃料
液化ブタン
騒音値(dB)
68
連続使用時間(時間)
1~2
エンジン形式
空冷4サイクルガスエンジン
始動方式
リコイルスターター
出力仕様
交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口
ガス容量(g)
ボンベ2缶
点火プラグ
NGK CR7HSA
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる!
※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。
お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。
市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。
駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。
台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。
仕様
散布量調節:操出しガイド位置
付属品
取扱説明書
質量(kg)
19
全長×全幅W×全高(mm)
機体:790×1390×600
形態
台車アタッチ式
散布幅(m)
1.15
ホッパー容量(L)
90
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷