ハシゴ1mのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
91件の「ハシゴ1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内はしご」、「一連はしご」、「昇降用梯子」などの商品も取り扱っております。
1連梯子 アルインコランキング1位
軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金使用角度(°)75規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外形寸法(mm)430踏ざん踏面幅(mm)42
1台
18,980税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ランキング2位
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KUステップ27 BK式 ACE(エース)ランキング3位
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トラック用はしご アルインコランキング4位
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ最大使用質量(kg)100フック11段収納寸法・幅(mm)500収納寸法・高さ(mm)140
1台
31,980税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1連はしご AX-SE アルインコランキング5位
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
1台
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ最大使用質量(kg)100
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スカーフやズボンの一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー!奥行きが24cmとスリムな設計なので置き場所を選びません。先端にはシリコンキャップが付いているので滑るのを防いでくれます。S字フックを使えば、ベルトや帽子 などの小物も収納可能
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×160耐荷重(kg)バー1つあたり:約1付属品六角レンチ質量(g)約2400
1個
4,000税込4,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピカコーポレイション軽量1連はしご SWA型
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)306材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上関連資料図面(0.05MB)
1台
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラクノリタイプのトラック昇降はしご。最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。
用途トラック荷台の昇り降りに材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353支柱厚さ(mm)70使用角度(°)75最大使用質量(kg)100
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
1台
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


コンパクトに収納できるSUS304鏡面仕上の高級ラダーステップ。 トランサムステップの上面に取り付けし、コンパクトに収納することができ、収納時は手前に起こしてスライドを伸ばすと水中にステップが浸かります。 ステップはラバーグリップでノンスリップ仕上げ、収納時はナイスとトラップベルトで固定します。素材はSUS304 900番仕上げによるとても美しい鏡面仕上げで、欧州クルージングボートに装着しても違和感はありません。泊地でアンカーリングの際スイムプラットホームラダーとしてお使いください。
材質SUS304寸法(mm)(ステップ部)幅:220/長さ:収納時/370/使用時/860/ステップの間隔290取付(取付部)幅:40/長さ:120/取付穴:6収納時寸法(mm)300×370取付幅(mm)外:294/内:212
1個
14,980税込16,478
9日以内出荷

全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード使用角度(°)75
1台ほか
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7取扱説明書(2.2MB)踏ざん数13
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100
1台
15,980税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448材質アルミ使用角度(°)60/70規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151外寸法・幅(mm)507最大使用質量(kg)150
1台
63,980税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)シルバー自重(kg)6.4材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)2段取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)全幅(mm)460
1台
41,980税込46,178
5日以内出荷

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100全幅(mm)420材質アルミ質量(kg)3.5全高(mm)750寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
25,980税込28,578
当日出荷