ハタヤ エアーマックのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
96件の「ハタヤ エアーマック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサーホース リール」、「耐熱 ホースリール」、「エアーリールホース」などの商品も取り扱っております。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m) 10 種別 取付けタイプ 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。 ホース寸法(内径×外径)(mm) 10×14 幅(mm) 336 取付 一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)。二次側/HC-100S1/2カプラ付 高さ(mm) 437 材質(本体) ABS樹脂 使用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m) 10 取付金具(一次側) 3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa) 1.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m) 8 トラスコ品番 106-5122 種別 取付けタイプ 質量(kg) 3.7 取付金具(二次側) 1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側) 1/4(1m) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m) 10 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 ホース長さ(m) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 381×302×116 材質(ホース) 編糸補強1B ブレード入ポリウレタン 常用圧力(MPa)[kgf/cm2] 1.5[15] 取付金具(一次側) プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側) ワンタッチカプラ付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側) 1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側) 1/4オスカプラー 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×282×142 材質(カバー) (本体)樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m) 20 ホース寸法(内径×外径)(mm) 10×14 トラスコ品番 838-7237 セット内容 一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質 ABS 質量(kg) 10.5 使用圧力(MPa) 1.5 取付金具(二次側) HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側) HC-100Pカプラ付 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番 64-4652-59
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース 材質 ポリウレタン 付属品 ベルトクリップ トラスコ品番 838-7091 質量(kg) 0.8 橙色 長さ(m) 10 内径(Φmm) 6.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 外径(Φmm) 10 使用流体 空気
1本
3,999 税込4,399
当日出荷

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。 エヤーマック長尺タイプです。 大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。 設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。 引きヒモ付きです。 確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。 トラスコ品番 204-4754 幅(mm) 336 材質/仕上 ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg) 8.4 高さ(mm) 437 奥行(mm) 135 使用圧力(MPa) 1.5 取付金具(二次側) 3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO) 取付金具(一次側) 3/8プラグカプラ(HC-3P) ホース長さ(m) 15 外径(mm) 12 アズワン品番 64-4652-55 内径(mm) 8.5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m) 20 ホース寸法(内径×外径)(mm) 10×14 トラスコ品番 838-7236 セット内容 一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質 ABS 質量(kg) 10.5 使用圧力(MPa) 1.5 取付金具(二次側) HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側) HC-100Pカプラ付 材質(ホース) 内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番 64-4652-58
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

内径(Φmm) 6.5 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 10 橙色 長さ(m) 10 最高使用圧力(MPa) 1.5
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m) (出力側)4、(入力側)なし ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 1.9 最高使用圧力(MPa) 1 方式 ホースストップ:スプリング式 本体寸法(mm) 82×220×220 材質(ホース) ウレタン樹脂 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 樹脂 継手 汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 260 奥行(mm) 360 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m) 10 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m) 20 ホース寸法(内径×外径)(mm) 10×14 質量(kg) 10.5 取付金具(二次側) HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側) HC-100Pカプラ付(1m) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) (内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 437×336×181
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm) 6.5 長さ(m) (一次側ジョイントホース)0.8 全長(m) (ホース)10 トラスコ品番 365-8988 質量(kg) 3.5 タイプ 小型 最高使用圧力(MPa) 1.4 本体質量(kg) 3.5 材質(ホース) ウレタン 接続形状 (一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷