- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ハタヤ テープライトのおすすめ人気ランキング
ハタヤ テープライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「ハタヤ テープライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープライト」、「LEDチューブライト」、「チューブライト 100v」などの商品も取り扱っております。
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品
電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
発光色
白
保護等級
防水
使用周囲温度(℃)
5~40
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類
LED
使用場所
屋外
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
900/m
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)
30000
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
質量(kg)
0.3
ケーブル長(m)
1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
質量(kg)
0.4
ケーブル長(m)
1.5
電球の種類
LED
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
300×1×0.8
材質
PVC
防塵防水性能
IP55
全光束(Lm)
600/m
色温度(K)
5000
保護等級
防水(IP55)
消費電力(W)
18
LED寿命(時間)
30000
長さ(m)
3
耐衝撃性能
IK10(耐衝撃)
使用場所
屋外
電球の種類
LED
発光長(mm)
3000
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)
120
LED寿命(時間)
40000
色温度(K)
4700~5300
LED
SMD 2835 120個/m
入力電圧(V)
AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級
IP65
使用温度(℃)
-20~40
使用湿度(%RH)
0~90
材質(枠)
PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)
11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×8
絶縁階級
Class III
耐熱温度(℃)
チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別
片面発光
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)
9×12×5000
色
白色
質量(g)
600
LED
白色LED
LED使用数(個)
300
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色
スケルトン
電圧(V)
AC100
ピッチ(mm)
30
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1500
電球の種類
LED
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1000
連結
40m
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×8
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1610
連結
40m
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)
6/m
色温度(K)
6000
質量(g/m)
130
間隔(mm)
チップ:32.6
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容
LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書
材質
PVC他
消費電力(W)
11/m
保護等級
IP65
色温度(K)
6000-6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
1300
使用場所
屋内外
関連資料
チラシ(1.16MB)
電球の種類
LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様
連続点灯:5本まで
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
長さ(m)
発光面:10
消費電力(W)
80
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容
LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)
1000/m
保護等級
IK10
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
1本
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式
MR5-24W
電圧(V)
DC24~28
LED
標準白色
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)
約48
電圧(V)
5
電源
DC5V 1A
全長(m)
約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
300(LED45灯時)
光源
LED 45灯
アズワン品番
64-4373-76
光色
白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容
LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)
10(最大連結点灯:50)
消費電力(W)
100
定格
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
10
最小曲げ半径(mm)
約50
保護等級
IP65
単位
50cm毎カット
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
900
使用場所
屋内外
LED寿命(時間)
30000~40000
電球の種類
LED
1組
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし