ハチ駆除 防護服のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「ハチ駆除 防護服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズメバチ 防護服」、「ハチ 防護服」、「蜂防護服 ラプター」などの商品も取り扱っております。
特性 防虫 材質 ナイロン製メッシュ 質量(g) 約93 寸法(cm) 縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

マックグリーンアンチホーネットⅢ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズ フリー セット内容 フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ 質量(kg) 約3.9 足サイズ フリー/27cm 適応身長(cm) 160~190
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ シルバー 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 ジャケット/ジャンパー 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番 816-7506
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具 特性 防虫 仕様 ポリカーボネイトレンズ付き 質量(g) 80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 660×600×600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 頭部保護ネット1個
1個
3,690 税込4,059
10日以内出荷

とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に 材質 ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
1着
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容 ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質 (服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg) 約3.1 サイズ フリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
84,880 税込93,368
6日以内出荷

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
1個
179,000 税込196,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用 材質 甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル。掌側:人工皮革 入数(双) 1 アテ有無 袖口仕様 マジック付ベルト
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。首周り絞り付(自由に調節できます)。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具 特性 防虫 質量(g) 150
1個
799 税込879
当日出荷

ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
用途屋外での作業時に。 材質 (メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
1着
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ シルバー 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 股下(cm) 74 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスク ハイラック、1010A等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケット なし 縫い目形式 縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。 ヘルメットや帽子を被ったまま使用できます。
エスコ品番 EA768H-1 材質 ナイロンメッシュ
取扱い終了

麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。
用途刈払保護具 特性 防虫 質量(g) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×620×620
1個
788 税込867
当日出荷