- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ハッスルズのおすすめ人気ランキング
ハッスルズのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新38件の「ハッスルズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビスクイジー」、「ウンガー」、「スクイジー」などの商品も取り扱っております。
どの角度でもウォッシャーがガラスの表面をとらえます。パイプ式ブレードを採用。
今までのブレードより強度があり、取り付けたウォッシャーカバー全面でガラスの表面をこすり洗浄力がアップしました。
スパイラルポジションとワンストロークポジションで最高のパフォーマンスを発揮する最新モデル。
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)
チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)
540
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。
コンビネイター用プレミアムスリーブ。
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。
コンビネイターTバー2.0。
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。
コンビネイターハンドル2.0。
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容
コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
ウォッシャーとスクイジーが背中合わせで一対になったコンビスクイジー。
ポールに取り付けて使用すると便利です。
MOERMANのエクセレイターハンドル+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。
フリック
チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。
ガラスのみ対応のウォッシャーです。
専用クリップ2個付きです。
簡単にウォッシャーの脱着ができます。
安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。
優れた保水性と耐久性があります。
エクセレイターハンドル
10度、25度、40度の3つの角度に固定可能です。
滑らかな動きで快適な操作性です。
人間工学に基づいてデザインされたグリップです。
リクイディターチャンネル3.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容
エクセレイターハンドル、リクイディターチャンネル3.0、フリック
材質
スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。
滑り止め加工により濡れても安心です。
作業効率25%アップ!滑らかなスベリで疲労を軽減!
FDA(アメリカ食品医薬品局)認可のグリーンラバー採用。
スクイジーのハンドルです。ヘッド部の角度がゼロ度・水平になっています。天窓の作業等に便利です。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ハンドル部は手に優しく、滑りにくいグリップです。ヘッド部が180度左右に曲がります。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
131
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
緻密なマイクロファイバー製です。ケバが出ず、保水性が抜群です。縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
マイクロファイバー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
質量(g)
500
ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がない新形状の腰袋です。
前面にはタオル等を引っ掛けることも出来ます。
質量(g)
約180
開口寸法(mm)
約250×130
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スクイジーのハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ハンドル部にゴムが付いています
用途ガラス、カガミの清掃
材質
アルミニウム
質量(g)
85
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質
フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)
チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)
568
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷