ハトメ カシメ工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
259件の「ハトメ カシメ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙ハトメ」、「はどめ」、「パンチリング」などの商品も取り扱っております。
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質 炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体) スチール 適合 (ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番 380-4208 質量(g) 275 適合サイズ(mm) 【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質 スチール製+ニッケルメッキ 仕様 下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5、11.5 使用厚さ(mm) (厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。 寸法(mm) 400×180×90 質量(kg) 3.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。 全長(mm) 195 適合 ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20)) セット内容 パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個) 材質(ハトメ) 極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(1個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質 ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質 アルミ(A1100P) 適合工具 THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質 アルミ製 仕様 下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 下敷き・カシメ30組 材質 スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5 使用厚さ(mm) 2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容 スチール(真鍮メッキ)各100個入
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
1組
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚) PPC用紙約25枚 材質 亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g) 340 穴径(Φmm) 5 外形寸法(mm) W96×D162 穴数 1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体) ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm) ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 7 最大取付物厚さ(mm) 約2.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質 極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm) 250 適合 ハトメ内径12mm エスコ品番 EA576MB-5 セット内容 プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷