ハトメ 28のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,558件の「ハトメ 28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート穴開け」、「ハトメ 工具」、「テント用ハトメ」などの商品も取り扱っております。
両面ハトメ アルミ製 TRUSCOランキング1位
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

両面ハトメステンレス製 TRUSCOランキング2位
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCOランキング4位
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698税込2,968
当日出荷

両面ハトメ 真鍮製 TRUSCOランキング5位
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198税込2,418
当日出荷

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100税込2,310
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
1台
29,980税込32,978
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679税込747
当日出荷

1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
23,980税込26,378
13日以内出荷

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)