- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ハトメパンチのおすすめ人気ランキング
ハトメパンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「ハトメパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメパンチ 12mm」、「ハトメパンチ 4mm」、「ハトメ 工具」などの商品も取り扱っております。
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
快削鋼
付属品
抜き棒1本
適合工具
THP-P THP-PH
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
クロームメッキ
穴径(Φmm)
ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)
(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品
抜き棒1本
穿孔能力(枚)
PPC用紙20
仕様
ロッド錐1穴式、ハトメ機能付
奥行(mm)
(パンチ)3.5~10.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×160×100
アズワン品番
64-8262-16
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質
炭素鋼(S45C)
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容
スチール(真鍮メッキ)各100個入
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)
PPC用紙約25枚
材質
亜鉛ダイキャスト、鋼板
質量(g)
340
穴径(Φmm)
5
外形寸法(mm)
W96×D162
穴数
1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質
アルミ製
仕様
下敷き付
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質
極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)
250
適合
ハトメ内径12mm
エスコ品番
EA576MB-5
セット内容
プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷