ハナキゴム手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「ハナキゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロロプレン手袋」、「ゴム手袋」、「ぞうきん」などの商品も取り扱っております。
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋 サイズ フリー 種別 化学防護手袋 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 1 グリーン 入数(双) 1 機能 耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有 全長(cm) 37 JIS規格 JIST8116適合品 中指長(cm) 8 手の平幅(cm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 一般化学薬品 耐透過性 耐溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm) 1 JIS規格 T8116 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 一般化学薬品
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm) 37 サイズ フリー 入数(双) 1 関連資料 耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格化学防護手袋T-8116適合品。幅広い用途に使える天然ゴム製手袋。ロングタイプ
仕様 滑り止め:無し、手のひら周り(mm):120 厚さ(mm) 1 全長(mm) 580 アズワン品番 61-4270-01
1双
8,198 税込9,018
当日出荷

安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm) 33 質量(g) 27(M)※片手 種類 シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双) 1 JIS規格 JIS T8116適合品
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係 サイズ L 材質 天然ゴムラテックス ブラック 全長(cm) 36.5 中指長(cm) 8.1 手のひらまわり(cm) 25.0 厚さ(mm) 1.06 質量(g) 230 入数(双) 1 機能 耐久性 手の平幅(cm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 一般化学薬品
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。 厚さ(mm) 0.56 グリーン 入数(双) 1 全長(cm) 45 材質(裏) アクリルライナー 材質(表) ニトリルゴム(NBR)
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm) 38
1双ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm) 38~41 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 30(M) 入数(双) 1 JIS規格 JIS T 8116:2005
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別 化学防護手袋 材質 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm) 0.55 規格 JIS T 8116:2005適合品 入数(双) 1 機能 耐溶剤 全長(cm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様 裏布付 タイプ 厚手 材質(裏) メリヤス(綿) 材質(表) ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm) 350 入数(双) 1 全長(cm) 35 関連資料 (4.46MB)
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様 裏布付 材質 表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。 厚さ(mm) 0.46 ブラック 入数(双) 1 機能 耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm) 33.7 材質(裏) 綿 材質(表) ネオプレンゴム 耐透過性 アルカリ類溶剤
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様 裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 種別 化学防護手袋 材質 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双) 1 JIS規格 JIST8116適合品 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 強酸・強アルカリ溶剤 性別 男性用 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)