- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- ハニカム パネルのおすすめ人気ランキング
ハニカム パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新249件の「ハニカム パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカムメッシュ」、「ハニカムボード プラスチック」、「樹脂天板」などの商品も取り扱っております。
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番
762-7840
セット内容
ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質
中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)
22
質量(g)
200
縦(mm)
220
横(mm)
305
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質
ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム。フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%)
仕様
SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
セット内容
ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚
厚さ(mm)
8
縦(mm)
230
横(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
平均10dB向上
1枚
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質
ポリカーボネート
色
スモーク
熱変形温度(℃)
120
全光線透過率(%)
79~80
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
1800
寸法(mm)
900×1800
色
ナチュラル
目付(g/m2)
300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に
トラスコ品番
767-2713
質量(g)
27
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
100
積層(mm)
20
フルート
A
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
フルート
A
ライナー
D3
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様
防炎性あり
材質
防炎加工紙
寸法(mm)
510×510
タイプ
1次排気
風速(m/s)
1
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
510×510×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
29.4Pa(3mm.Aq)
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
20.2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45