- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ハロゲンライトのおすすめ人気ランキング
ハロゲンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新660件の「ハロゲンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンランプ投光器」、「投光器 ハロゲンライト 500W」、「ハロゲンライト スタンド」などの商品も取り扱っております。
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)
(適合電灯)500
電球の種類
ハロゲン
設置場所
屋内、屋外
コード長さ(m)
約3
電源タイプ
電源コード式
付属品
ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容
ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)
約1.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約285×215×370
芯数
2
適合ランプ
EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
種類
ハロゲン電球
電球の種類
ハロゲン
・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)
150
コード長さ(m)
1.6
種別
フレキシブルアーム付コンパクト
質量(kg)
1.8
照明装置電圧(V)
110
仕様
110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付
トラスコ品番
107-3648
電球の種類
ハロゲン
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ハロゲン
コード長さ(m)
1.6
トラスコ品番
851-3876
芯数
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
用途24V車専用
材質
カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源
ハロゲン球
レンズサイズ(mm)
116×90
明るさ(Lm)
1450
電球の種類
ハロゲン球
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
色
クリア
定格電圧(V)
12
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
種別
防雨タイプ
定格電圧(V)
100
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電球の種類
ハロゲン
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2
電球の種類
ハロゲン
仕様
Jタイプ、150W
対応機種
DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
用途トラック・産業車両用
形状
角型
耐振性
JIS7G級
作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付
定格電力(W)
300
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
7
電源(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
462×294×274
照明装置電圧(V)
125
耐水性
防雨タイプ