- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ハロゲンライト LEDのおすすめ人気ランキング
ハロゲンライト LEDのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新317件の「ハロゲンライト LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ ハロゲン 電球 led」、「ハロゲンライト」、「ハロゲンライト 替球」などの商品も取り扱っております。
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級
IP42
消費電力(W)
15
明るさ(Lm)
1500
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
口金
仕様:R7S
使用環境温度(℃)
-20~40
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×72×186
色温度(K)
5000
照度(Lx)
参考:170000@50mm
アズワン品番
2-630-55
入力電圧
AC96-240V 50/60Hz
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。
材質
本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
芯数
3
電線仕様-種別
VCT0.75mm2×3芯×3m
色温度(K)
5000
ランプ寿命
50000時間(設計寿命)
電源タイプ
電源コード式
定格光束(Lm)
2800
照射角度(°)
140
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種
ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100
口金
R7S
直径×幅W(mm)
28×78
製品質量(g)
56
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-9675-12
明るさ(Lm)
1000
照射角
360°
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格消費電力(W)
6.8
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
ビーム光束(Lm)
400
電球形状
ハロゲン
最大光度(cd)
1500
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.1
定格電流(mA)
110
配光角度(°)
40
光色
電球色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)
204×251×43.5
質量(g)
830
消費電力(W)
45
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
5600(最大値)
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)380ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格消費電力(W)
6.8
全光束(Lm)
820
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
ビーム光束(Lm)
380
電球形状
ハロゲン
最大光度(cd)
1400
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
定格電流(mA)
110
配光角度(°)
40
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級
IP65(生活防水)
コード長さ(m)
約2
仕様
アース線あり
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
発光色
昼光色
色温度(K)
6000
保証期間
1年
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
610
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
ビーム光束(Lm)
290
電球形状
ハロゲン
最大光度(cd)
1080
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.6
定格電流(mA)
82
配光角度(°)
40
光色
電球色
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
630
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
ビーム光束(Lm)
290
電球形状
ハロゲン
最大光度(cd)
1040
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.9
定格電流(mA)
82
配光角度(°)
40
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)
152×188×43.5
質量(g)
550
消費電力(W)
22
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
2400(最大値)
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番
1-2027-02
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷