ハロゲン形LED電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「ハロゲン形LED電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 ハロゲン」、「ミニ ハロゲン 電球 led」、「ダイクロビーム LED」などの商品も取り扱っております。
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 配光角度(°) 25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 53 消費電力(W) 7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm) 61 質量(g) 52 周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 370 最大光度(cd) 1100 定格電流(mA) 75 配光角度(°) 42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ハロゲンランプ形 配光角度(°) 40 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm) 61 質量(g) 52 周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 205 最大光度(cd) 600 定格電流(mA) 75 配光角度(°) 42
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

適合 反射鏡:ポリカーボネート 質量(g) 85 種類 調光対応形 消費電力(W) 7 口金 E11 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 2700 全光束(Lm) 850 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 1/2:18 平均演色評価数(Ra) 83 ビーム光束(Lm) 307 電球形状 ハロゲン球 最大光度(cd) 5000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:155.3(242V) 光源寿命 LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 周囲温度(℃) 推奨点灯時:5~35 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED ワット数 ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ 中角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
定格電圧(V) 100 全長(mm) 66 外径(Φmm) 50 口金 E11 色(本体) 平均演色評価数(Ra) 92 定格寿命(時間) 40000 周波数(Hz) 50/60 保証期間 5年 グリーン購入法 適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分 調色 消費電力(W) 6.4 定格電圧(V) 100 口金 E11 全光束(Lm) 380 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 1800~2600 Ra 93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属
適合ランプ LED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E11 消費電力(W) 40(50W形) 質量(g) 約105(電球除く)
1個
3,133 税込3,446
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm) 61 質量(g) 52 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 250 最大光度(cd) 3000 定格電流(mA) 75 配光角度(°) 20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E11 定格消費電力(W) 6.7 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 41 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.113 光源色 電球色 アズワン品番 65-0528-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

口金 E11 定格消費電力(W) 7.0 定格電圧(V) 100 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 53 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.078 光源色 電球色 アズワン品番 65-0416-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム角度(°) 60 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他 密閉非対応、PSE準拠 口金 E11 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 色温度(K) 2000 光色 黄金色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm) 72 質量(g) 60 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 ビーム光束(Lm) 99 最大光度(cd) 1400 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.0 定格電流(mA) 51 配光角度(°) 20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)