ハロゲン懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「ハロゲン懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力懐中電灯」、「明るい 懐中 電灯」、「懐中電灯 ショルダー」などの商品も取り扱っております。
防災の定番の懐中電灯。
使用電池 単1形乾電池4個(テスト用電池付属) 材質 本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂 寸法(mm) 195×Φ115×130 質量(g) 220 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類 LED 材質 本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm) 195×115×130 質量(g) 220 光源 1W白色LED×1灯 使用電池 単1形乾電池4個(別売) 防水仕様 非防水 明るさ(Lm) 約74 灯数 1灯 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源 単1乾電池4本(別売) 全光束(Lm) 約85 付属品 肩掛けバンド 質量(g) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×133×178 連続使用時間(時間) 約100 照度(Lx) 約4000 防滴構造 IPX4準拠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防災の定番の懐中電灯を日本製に。電池なし。
アズワン品番 63-4063-82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm) 200 ホワイト 質量(g) 約270(電池別) 最大径(Φmm) 約114 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源 Osram製LED3W×1個 使用電池 単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux) 約7800(100cm) 明るさ(Lm) 約240 防水性 IPX4 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級 IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源 白色LED×1個(交換不可) 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

全光束(Lm) 75lm トラスコ品番 434-9768 寸法(mm) 105×105×210 質量(g) 280 タイプ 単一*4本 電圧(V) 1.5V 使用電球 LED 連続点灯時間 約55時間(アルカリ乾電池使用時)。約30時間(マンガン乾電池使用時) 耐水性 防滴タイプ 照射距離(m) 約60m
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm) 190 ホワイト 質量(g) 約250(乾電池を除く) 電源 単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm) 約110 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源 LED(交換できません) 照度(Lux) 約11800(100cm、High) 防水仕様 IPX4 明るさ(Lm) 約100(High)、約15(Low) 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容 本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm) 114×105×H210 全長(mm) 210 ブルー 質量(g) 約300※電池含まず 電池寿命(時間) 単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池 単1/単3 明るさ(Lx) 1500 アズワン品番 64-6430-26 電球の種類 LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級 IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) USBポート 出力:500mA/5V 電球の種類 白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm) 約88(参考値) ホワイト 耐水性 非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×105×115 質量(g) 約830(電池含) 電池寿命(連続時間) 約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx) 1200(1m前方電池初期時) 光源 ワイドパワー白色LED 3個 使用電池 単1形乾電池4本 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど 材質 ショルダーストラップ:ナイロン 品番 SV-6841 材質(本体) ABS樹脂+シリコン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×91×138 電池 単三形 3個使用(別売) 材質(レンズ) PS樹脂 設置場所 屋内・屋外 明るさ(Lm) 3W LED:約200、5W COB LED:約260 灯数 1 照射距離(m) 約150 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)