ハロゲン投光器 替球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「ハロゲン投光器 替球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器替球」、「ハロゲンランプ 交換」、「センサーライト ハロゲン」などの商品も取り扱っております。
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種 ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC100 口金 R7S 直径×幅W(mm) 28×78 製品質量(g) 56 色温度(K) 6000 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-12 明るさ(Lm) 1000 照射角 360° 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W) (適合電灯)500 電球の種類 ハロゲン 設置場所 屋内、屋外 コード長さ(m) 約3 電源タイプ 電源コード式 付属品 ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容 ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg) 約1.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 5 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約285×215×370 芯数 2 適合ランプ EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12 電球の種類 ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-150PA用のハロゲンランプとして。 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 適合機種 HSL-150PA 消費電力(W) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類 ハロゲン トラスコ品番 851-3864 材質 ガラス 質量(g) 5
1個
499 税込549
当日出荷

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 150W形 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 110 定格ランプ電力(W) 150 全光束(Lm) 2750 定格寿命(時間) 1500 仕様 両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番 107-3681 質量(kg) 0.006 電球の種類 ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150W
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W) 150 材質 ガラス 全長(mm) 118 質量(g) 7 口金 R7s 外径(Φmm) (ガラス球)11 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷