- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ハンガー 配管のおすすめ人気ランキング
ハンガー 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新174件の「ハンガー 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニタリー配管サポート」、「ステンレス単管クランプ」、「バケツホース固定」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
サニタリー継手
材質
ステンレス
材質
SUS304
形状
クランプ
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法C
M8
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質
ステンレス
形状
ヘルール継手
接続ねじ
M10
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法W(mm)
25
取付ねじ
W1/4×山20
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質
チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法
3/8
ボルト長さ(mm)
70
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質
SUS304
種類
Uボルト
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質
ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン