ハンガー誘導具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ハンガー誘導具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャトルライナー」、「ケーブル 入線 工具」、「シャトル」などの商品も取り扱っております。
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm) 1100 材質 FRP + ABS樹脂 質量(g) 210
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(架空線用)
架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
用途らせんハンガーへのケーブル通線 長さ(m) 1.1 適合機種 【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS 本体寸法(mm) 70×70×1100 本体質量(g) 220 ねじサイズ M12メス 材質 GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ 関連資料 (0.33MB) 取扱説明書 (0.28MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm) 6.5 リール外径(mm) Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド
曲がり楽々 着脱自在
仕様 スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm) 1030 その他 Φ60~75対応 質量(g) 340 ねじ径 M10
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm) 430×72×72 質量(g) 60 ねじサイズ M6
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m) 50 付属品 リール 質量(kg) 3.5 線径(Φmm) 4 曲げ半径(mm) 150以上で使用 引張荷重(N) (リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm) Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別 線+フレーム 材質 グラスファイバー 使用温度範囲(℃) -10~+40 曲げ強度(N/mm2) 400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m) 1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm) 8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様 照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品 取付ピン(ソケット) 種類 ガイド工具接続コネクタ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)