ハンスグローエ シャワーホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「ハンスグローエ シャワーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽用シャワーホース」、「カクダイ シャワーホース」、「シャワー ホース 交換 inax」などの商品も取り扱っております。
樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様 ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径 G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)シャワーホースセンソフレックス
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様 ねじれ防止機能付 シルバー
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所 浴室 仕様 1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む 材質 真鍮 クロム 流量(L/min) 30 ゲージ長さ(mm) 150±12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所 浴室 仕様 サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min) 20
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷


適合場所 浴室 仕様 サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min) 20
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 直径(Φmm) 120 シャワー種類 レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷


ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 シャワー種類 ソフトレイン、マッサージ、ストロングレイン
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様 セレクト機能 シャワー種類 レイン、ストロングレイン、ターボレイン
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

適合場所 浴室 仕様 通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min) 水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m) 1.6 吐水口径(Φmm) (外周)38 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 黄銅。塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷


節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様 節水パッキン付き、アダプター付き 材質 ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m) 1.6 関連資料 (0.09MB) 吐水口径(Φmm) (外周)38 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷