ハンズフリー拡声器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「ハンズフリー拡声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンズフリーメガホン」、「ポータブル 拡声器」、「インカム スピーカー」などの商品も取り扱っております。
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W) 10 外形寸法 W88×D43×H98mm【マイク】 センサー 3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間 マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性 90Hz~18KHz 入力信号 ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス 2.2KΩ(1KHz) 充電時間 約3~5時間 S/N比 58dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~5V 外部入力 3.5mmマイクジャック 充電方式 ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流 0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品 ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W) 20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法 W115×D195×H105mm【マイク】 センサー 3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間 約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性 50Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス 1.0KΩ(1KHz) 充電時間 約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比 55dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1.0V~10V 充電方式 同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流 500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m) 1.2 付属品 ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g) (本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W) 定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式 エレクトレットコンデンサー型 電源 DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm) Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性 (マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA) 320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 109.5×189.3×56.7 到達距離(m) (音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能 JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子 (マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット Φ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間) 単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) (再生)200~18000 音圧感度(dB/mW) (マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm) (調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

両手が自由に使えるスピーカーです 軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。 仕様 【音声通達距離】80m トラスコ品番 227-9270 セット内容 ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ 全長(mm) 222 質量(g) 480 電源 単3×6本 ベルト仕様(mm) 1000(服装着時) 定格出力(W) 6 リング色 ブルー 色(本体) ブラック
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

身動きが自由 ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。 IPX4相当防水 本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。 MP3再生機能 MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。 外部入力対応 スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。 同時使用可能 USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。 録音も可能 オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W) 18 周波数特性 90Hz~18000Hz スピーカー 密閉式フルレンジスピーカー スピーカー部インピーダンス(Ω) 2 外部入力 3.5mm (AUX) 対応メディア MicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 充電時間(時間) 約3~4 連続使用時間 マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×45×125 質量(g) 約315 仕様 【マイク入力】3.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スピーカー部を腰に取り付け、マイクを付けて使用するため両手が自由に使えます。マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプマイクと耳掛けタイプマイクの2種類です。最大出力7W。
アズワン品番 61-7349-36
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 適合規格 Bluetooth Ver.4.0 最大出力(W) 12 外形寸法 約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】 センサー 3インチ(直径約76.2mm) 連続使用時間 マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量) 周波数特性 80Hz~12KHz 入力信号 ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) 充電時間 約4時間(5V/1A充電時) 送信出力 class2【マイク】 通信距離 最大約10m※使用環境によって異なります。 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下) プロファイル A2DP オーディオコーデック SBC
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品 ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】 材質 ABS樹脂 他 型式 単一指向性エレクレット型 電源 単3形乾電池×4本使用 最大出力(W) 16W 外形寸法 約W141×D40×H105mm【マイク】 センサー 3インチ(直径約77.8mm) 連続使用時間 約15時間程度(中間音量) 保護等級 IPX4 周波数特性 80Hz~12KHz 入力信号 ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB ) インピーダンス 1.2KΩ±30%(1KHz) S/N比 0.5mA以下(供給電圧3V) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工) 動作電圧 1V~10V
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

入力端子 3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) 仕様 外部入力数/6.3mm:0 付属品 ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1 質量(g) 290 電源 電池駆動 最大出力(W) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×40×105 周波数特性 80~12000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー 密閉式フルレンジ アズワン品番 64-0898-22 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質 ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W) 10 電源電圧 1V~10V センサー 3インチ(直径約76mm) 連続使用時間 マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性 180Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス 680Ω(1KHz) 充電時間 約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比 -56dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~10V 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式 microUSB
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m) 1.2 付属品 ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています) 質量(g) (本体)約340、(マイクロフォン)約25 出力(W) (スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7 電源 DC9V(単3形乾電池×6個・別売) プラグ(mm) Φ3.5(金メッキモノラルミニ) 周波数特性 拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz 消費電流(mA) 500 出力インピーダンス(Ω) (マイクロホン)600 到達距離(m) 約45 入力端子 (マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック スピーカーユニット 6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω 電池使用時間(時間) (マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8 指向性 単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB/mW) (スピーカー)86±2dB SNR値 60dB ベルト長さ(cm) (調節可能範囲)55~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品 専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類 ハンズフリー 電源 5V1A 最大出力(W) 20 ケーブル長(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×120×45 マイクロホン 単一方向性 周波数特性 70Hz~16KHz バッテリー リチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 お買い上げ日から1年間 充電時間(時間) 約6 有効距離(m) 約屋内50 容量(mA) 4400 防滴構造 本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間) 最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω) 1.2k 使用面積(m2) 屋内50前後 対応microSDカード microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

種類 ウエストホーン トラスコ品番 434-7030 材質 ASA樹脂 質量(g) 637
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様 マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g 質量(g) 290 電源 単3電池×4本(別売) 最大出力(W) 16 周波数特性 80Hz~12kHz 本体サイズ(mm) 141×40×105
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様 【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択) セット内容 拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 サイズ スピーカー:3.5インチ(直径約91mm) 電源 スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 25 感度 -51~-54dB 連続使用時間(時間) 約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5 周波数特性 80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz 送信出力 class2 充電時間(時間) 約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB給電(5V2A) 通信可能距離(m) 最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) インピーダンス(Ω) 4(ロード) 伝送距離(m) 最大30 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
1個
19,980 税込21,978
当日出荷