- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ハンダゴテビットのおすすめ人気ランキング
ハンダゴテビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「ハンダゴテビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだこて ステーション」、「半田ごて」、「はんだごて 低温」などの商品も取り扱っております。
種別
D型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)
80(コテ部72)
設定温度(℃)
50~450
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品
コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
HS-51
先端形状
B型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
HS-51
先端形状
B型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
C型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
C型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
HS-51
先端形状
C型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
D型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
D型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
B型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
HS-51
先端形状
BC型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
BC型
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200~480
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプ
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径×軸長(mm)
Φ7×37
適合
PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種
PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)
9
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
6.5
サイズ
M
使用できるはんだこて
928、937、701、936、933/934
使用できるこて部
900M、907、933-1、933-2