- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- ハンディ クリーナー コードレスのおすすめ人気ランキング
ハンディ クリーナー コードレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「ハンディ クリーナー コードレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディクリーナー 業務用」、「ハンディクリーナー」、「掃除機 コードレス」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)
約543
定格電圧(V)
5(MAX) Type-C
定格電流(A)
2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)
6000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)
65
充電時間(時間)
約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)
120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)
75
使用可能時間(分間)
約25
付属品
充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様
吸引方法:サイクロン式
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×415
連続使用時間(分)
標準:約20、ターボ:約14
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵量(L)
0.15
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2200
電源アダプタ
入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35
質量(kg)
1
コード長さ(m)
充電アダプター:1.7
セット内容
本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
ホワイト
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品
充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
寸法(mm)
170×360×80
質量(g)
400
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品
スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)
寸法(mm)
110×97×433
質量(kg)
0.95
色
ブラック
使用時間(分)
約10
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容
本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質
ABS
質量(g)
355
使用時間(分)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)
約4
標準容量(mAh)
(充電式リチウム電池)2000
定格入力
7.4V/2A
集塵容量(mL)
約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)
48
長さ(mm)
497
幅(mm)
121
高さ(mm)
147
質量(kg)
0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品
フィルター22番
充電時間(分)
32
アズワン品番
65-0294-24
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書
(6.12MB)
電源タイプ
充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリー
リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)
DC5/1A
充電時間(時間)
約4
動作時間
強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式
フィルター式
集塵容量(mL)
45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×71×71
質量(g)
約500(付属部分を含まず)
付属品
ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品
収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル
色
黒
本体質量(kg)
0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×68×396
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)
83
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC11.1
集塵方式
紙パックレス式
充電時間(時間)
約4(5V2A電源プラグ使用の場合)
運転時間(分)
強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)
75(Max線)、135(最大)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品
USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)
約90(ダストカップ)
電源
DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)
約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×65×215
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.6
集塵方式
ダストカップ
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2500(×2本)
使用可能時間(分間)
約12
取扱説明書
(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品
すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)
570
電源
充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×105×110
使用時間(分)
14
電池
Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間
お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)
12
充電出力電源(V)
DC6/200mA
吸水量(mL)
目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質
ABS、PC、POM
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×1035
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン
充電入力電源(V)
電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様
アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品
充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)
約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)
約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)
充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチ
スライド式 ON/OFF
電源
充電式
集塵容量(L)
約0.45
電源コード(m)
約1.8
連続使用時間(分)
約10
使用電池
専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式
サイクロン式
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)
6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)
DC12/500mA
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に
風量(m3/min)
0.6
真空度(hPa)
60