- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- ハンディクリーナー 乾湿両用のおすすめ人気ランキング
ハンディクリーナー 乾湿両用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新88件の「ハンディクリーナー 乾湿両用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水を吸い取る掃除機」、「結露 掃除機」、「ハンディクリーナー 業務用」などの商品も取り扱っております。
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
1.7
セット内容
本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
レッド
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)
48
長さ(mm)
497
幅(mm)
121
高さ(mm)
147
質量(kg)
0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品
フィルター22番
充電時間(分)
32
アズワン品番
65-0294-24
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品
すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)
570
電源
充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×105×110
使用時間(分)
14
電池
Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間
お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)
12
充電出力電源(V)
DC6/200mA
吸水量(mL)
目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)
12
集塵方式
乾湿両用
集塵容量(L)
0.37
質量(kg)
0.8
付属品
先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)
【シガープラグケーブル】5
電源
車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)
(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質
ABSほか
質量(g)
(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×283×506
対応機種
170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
105×365×115
電源(V)
AC100 50/60Hz(充電式)
充電時間(時間)
約10~12
付属品
充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様
アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品
充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)
約410×115×135
質量(kg)
約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色
ホワイト
消費電力(W)
充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチ
ON/OFF
電源
充電式
集塵容量(L)
約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)
約1.8
連続使用時間(分)
約10
使用電池
専用ニッケル水素電池
運転音(dB)
約65以下
集塵方式
フィルター式
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)
約5
充電出力電源(V)
DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様
吸引方法:サイクロン式
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×415
連続使用時間(分)
標準:約20、ターボ:約14
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵量(L)
0.15
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2200
電源アダプタ
入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)
3.0
充電時間(分)
約22
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
18
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
約20
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
リチウムイオン
液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品
自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)
材質
ABS
質量(kg)
スティック時:約1.175
本体質量(g)
約880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スティック時:約220×140×1035
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×405×140
バッテリー電圧(V)
DC7.4
保証期間
1年
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
2000
集塵容量(mL)
600
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35
質量(kg)
1
コード長さ(m)
充電アダプター:1.7
セット内容
本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
ホワイト
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
集塵容量(L)
4
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
8
付属品
床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×157×439
本体質量(kg)
2.9
運転音(dB)
59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷