- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ハンディクリーナー 業務用のおすすめ人気ランキング
ハンディクリーナー 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ハンディクリーナー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ掃除機 車」、「携帯 掃除 機」、「マキタ ハンディ クリーナー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
1.7
セット内容
本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
レッド
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に
風量(m3/min)
0.6
真空度(hPa)
60
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm)
345
幅(mm)
138
質量(kg)
約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
吸込仕事率(W)
パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
関連資料
(3.3MB)
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)
365
幅(mm)
138
質量(kg)
約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電源(V)
直流18
吸込仕事率(W)
パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
関連資料
(3.5MB)
商品タイプ
本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類
カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流36(40vmax)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
商品タイプ
本体+バッテリー
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)
0.73
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品
延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)
約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)
約1.9(製品のみ)
色
ピンク
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
約0.7
電源コード(m)
約6.0
集塵方式
ダストケース式
アズワン品番
65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)
48
長さ(mm)
497
幅(mm)
121
高さ(mm)
147
質量(kg)
0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品
フィルター22番
充電時間(分)
32
アズワン品番
65-0294-24
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様
吸引方法:サイクロン式
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×415
連続使用時間(分)
標準:約20、ターボ:約14
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵量(L)
0.15
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2200
電源アダプタ
入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)
3.0
充電時間(分)
約22
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
18
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
約20
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
リチウムイオン