ハンディターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
372件の「ハンディターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ」、「バーコード読み取り機」、「バーコードリーダー ハンディ」などの商品も取り扱っております。
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様 背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格 RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm) 185×70×23.8 質量(g) 295(バッテリ含む) 電源 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサー ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ 4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ 背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能 IP67 落下距離(m) 1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPU オクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリを除く) バーコード 1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間) 満充電まで約4.5 動作時間 19時間以上 振動 タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロット SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OS Android 12 言語表示 多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS認証取得済 Bluetooth 5 インジケータ LED, バイブレーター, スピーカー キーパッド 数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃) -20~60 USBタイプ USB 2.0, タイプC GPS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH) 5~95 (結露無いこと) オーディオ スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。 画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。 4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。 コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載 Wi-Fi / 4G-LTEに対応 ハードな運用にも耐えられる高耐久設計 ユーザーフレンドリーな機能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 二次元バーコード
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

専用クレードル付き
ディスプレイ 5.0インチHD、1280×720、IPS OS Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応 GPS GPS、AGPS
1セット
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート インターフェース Bluetooth/USB 2.0 (Type-C) 商品タイプ ハンディターミナル 対応OS Android 11 使用CPU オクタコア 2GHz CPU メモリー 4 GB RAM / 64 GB Flash 言語表示 日本語を含む多言語 対応 中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード 画面サイズ 5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶 タッチパネル方式 Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応 ボタン数 トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン キーパッド ユーザが任意に設定可能なファンクションキー カメラ仕様 800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付) インジケータ LEDランプ/スピーカ/バイブレーション Bluetooth Ver.5 GPS AGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo センサー ライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー 寸法(mm) 151.1×76.8×13.7 質量(g) 242(バッテリー含む) 落下耐久(m) 1.5(ブートケース装着時1.8) 防塵防水性能 IP67 動作温度範囲(℃) -20~60 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリー含まず) 使用環境温度(℃) 0~45(充電時) 相対湿度(%RH) 95(結露無き事) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 4100 バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用) 充電時間(時間) 約3(満充電) バッテリー稼動時間 最長15時間 対応ソフトウェア SOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink 各種認証 CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ) 仕様 GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上 付属品 Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM キーバックライト:白色 文字種別 JIS 第一水準/第二水準,ANK 保護構造 保護構造 角度(°) ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 連続使用時間 20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し) 光源 電球色LED(エイミング光源:緑色LED) 速度 (画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 分解能(mm) 0.1 (Code 39) インターフェース USB 電池 リチウムイオン 1100mAh 表示LED 赤緑1、青1 ブザー音 音量調整(3段階)可能、音程調整可能 フォント 12/16/24ドットフォント 安全規格 【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ。【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下 動作温度(℃) -10~50 画素数 30万画素 キー 数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT 表示素子 TFTカラー液晶ディスプレイ 耐静電気放電 非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV 無線通信方式 IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS バックライト 白色LED, 輝度調整可能 Bluetooth BluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID 動作湿度(%RH) 20~85 (非結露, 非氷結) 対応コード (1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code。。[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code 給電方式 電磁誘導式無接点給電、Micro-USB USBタイプ Full-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 読取方式 CMOSエリアセンサー 落下耐久(m) 高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様 背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。 ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。 ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様 バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4 付属品 Micro-USBケーブル、ネックストラップ ブラック 質量(g) 約120(主電池含む) 保護構造 IP54準拠 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 136×44×31.3 連続使用時間(時間) 約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 保存温度(℃) -20~60 光源 (読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個) 速度 (画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 表示LED 赤緑 1箇所、青1箇所 保証期間 1年間(ケーブル、ストラップを除く) 使用CPU 32bit CISC/96MHz 使用周囲照度(Lx) 太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 使用電圧範囲(V) (充電)4.5~5.5 動作温度、湿度範囲 -10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結) 画素数 (読み取り)30万画素 強度 (耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。 耐静電気放電 非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電) 消費電流 500mA未満(充電時) バックライト 白色LED、輝度調整可能 Bluetooth Bluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式 無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 無線LAN 仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS 保存湿度(%RH) 20~85(非結露、非氷結) USB Full-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷

HIOKI(日置電機)データコレクタ
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品 取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4225 質量(g) 213(乾電池含まず) 電源 DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×141×31 表示部 液晶画面(128×64ドット) 機能 データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存。収集後のデータをグラフ表示。内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送。データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示項目 データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)。収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値) 保証期間 1年 内部メモリー 60000データ×16ch(瞬時値)。15000データ×16ch(統計値) 電池寿命 約12時間またはデータ収集500回 通信機能 (ロガー部)赤外線通信。(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル 時計機能 オートカレンダ、閏年自動判別 定格電力(VA) 最大1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)。データミニのデータ・設定を保存
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様 ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品 リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 電源 動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式 無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース (無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー 64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命 スイッチ:1000万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系 センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS 独自OS, Windowsホストと接続可能 キー 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード 1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 CMOS センサー
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。 性能 【堅牢性】耐落下1.2m/IP42 質量(g) 155(バッテリー含む) 対応OS Android8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18.3×158 連続使用時間(時間) 10 メモリー (RAM/ROB)1/8GB 読取 1次元/2次元 使用CPU quad-coreprocessor1.8GHz64bit 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 3300 Bluetooth Bluetooth5.0BLE Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz) 無線LAN 非対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品 シングル充電クレードル 規格 CE&FCC、RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 40~530
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能 PCS/最小25% 長さ(mm) 37 幅(mm) 96 高さ(mm) 21 質量(g) 63 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°) (スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V (動作)3~5 保護等級 IP42 速度 104 スキャン/秒 消費電流(mA) (動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm) 0.1(4mil) インターフェース タイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数 3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー 64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命 (スイッチ)1000万回 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -30~70 充電時間(時間) 3 耐衝撃性 落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モード トリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh) 680 使用環境条件 【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS 独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー プロトコル ワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応) 対応 感知距離(mm) 【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz) (無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプ レーザエンジン 通信距離(m) 10以内 (開けた場所) 対応コード 【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃) 0~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 レーザー 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷