- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- ハンディプリンターのおすすめ人気ランキング
ハンディプリンターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新136件の「ハンディプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リコーハンディプリンター」、「ダンボール印刷機」、「ポータブルプリンター」などの商品も取り扱っております。
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。
質量(g)
224.5
消費電力(W)
最大:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111.2×76.5×72.7
記録方式
インクジェット方式
充電時間
約2時間45分(0~100%)
使用環境
使用時:15~32℃、非使用時:-40~60
バッテリー電圧(V)
リチウムイオンバッテリー11.1
保証期間
1年
バッテリー容量(mAh)
600
印刷方式
インクジェット方式
バッテリー稼動時間
最大:約5
商品タイプ
プリンター
本体保証期間 ご購入後1年。
本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。
ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能!
1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。
本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
セット内容
ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個
質量(g)
450
1セット
¥118,800
税込¥130,680
3日以内出荷
Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
色
黒
1本(42cc)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品
インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×185×66(トレイ類を含まず)
最大解像度
(横×縦)4800×1200 dpi
インク
5色ハイブリッド
給紙可能枚数
普通紙 50、郵便はがき 20
プリントヘッド
(総ノズル数)1856
インク残量検知機能
ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ
【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
給紙方式
後トレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
Wi-Fi
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。
トラスコ品番
819-4045
セット内容
リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式
質量(kg)
4.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1872
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。
仕様
●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他
寸法(mm)
H232×W84×D177
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
インターフェース
USB2.0
解像度
600
保証期間
1年間
スクリーン
6.5インチタッチスクリーン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品
お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)
約710 (乾電池除く)
電源
ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×152×143
最大消費電力(W)
約15
解像度
180dpi
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高30mm/秒
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)
18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
ラスタグラフィック
カット形状
オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様
切断方式:ティアバー
セット内容
バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色
ブラック
質量(g)
180
文字種別
コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格
FCC、CE、VCCI
方式
感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェース
USB/Bluetooth
バッテリー
Li-ion充電池
バッファメモリ
4KB
文字寸法(mm)
3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度
80mm/sec
バーコード
種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンド
ESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ
【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番
64-8872-86
耐摩耗性
50km
色数
1
動作温度範囲(℃)
-10~50
商品タイプ
プリンター
落下耐久(m)
1.5
対応ソフトウェア
Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)
48
文字構成(H×W)(dots)
24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度
8
ドット構成
384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様
【ACアダプタ】IN: AC 100-240V、OUT:DC 5V/2A
適合
【BIGLOBEモバイル 対応】docomo(4G)【LINEモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【mineo(マイネオ) 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)/au 非対応【nuroモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【エックスモバイル(X-mobile) 対応】docomo(4G)【NifMo(ニフモ) 対応】docomo(4G)【SORACOM Air 対応】docomo(4G)
寸法(mm)
約 219.1 × 80 × 17.8
サイズ
カード:nano SIM
質量(g)
約364
マイクロホン
サポート
インターフェース
USB(Type-C)OTG対応/Wi-Fi:2.4GHz, 5GHz(Support IEEE 802.11 a/b/g/n)/Bluetooth 4.0【無線WAN規格】2G:B2/B3/B5/B8、3G:WCDMA(B1/B8)、4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40、GPS, AGPS
バッテリー
リチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(内蔵)
メモリー
8GB ROM + 1GB RAM
ディスプレイ
5.45インチ HD+, 1440×720, IPS
使用CPU
Quad Core プロセッサ 1.3GHz
充電時間(時間)
約3
スピーカー
95 DB
OS
Android 7.1 SUNMI Cloud OS
保管温度範囲(℃)
-40~70
キー
電源(画面ロック)、音量キー
タッチパネル方式
静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch
動作温度範囲(℃)
0~45
カメラ仕様
500万画素, フラッシュ, オートフォーカス
カードスロット
SIM:シングル, 1.8V/3.0V(サポート)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質
鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。
材質
ビニル、ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~66
寸法A(mm)
25.4
列数
1
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
345
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
239×102×81.6
メモリー数
1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式
インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ
【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容
本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)
【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2。【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6。【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源
AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降。mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)
約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙
【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェース
Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル
1.44型 カラー
解像度
最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間
電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)。節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)
10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度
【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)。【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)。カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量
20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法
フェースアップ
必要マージン
【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm。【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク
4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズ
A4
耐久性
1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式
【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)
20~80(非結露)
色数
4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×159×61
作動音(dB)
45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイプ
プリンター
対応プロトコル
TCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×232×217
エコマーク認定番号
14 155 013
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)
15~70
シール長さ(mm)
10~150
最大外径(mm)
(巻)115
トラスコ品番
390-5578
質量(kg)
1.6
電源(V)
DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)
ピーク時1.3(15V
巻数
巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×260×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容
TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)
10
電源(V)
100~240AC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/×p/Vista/7
印字密度
300dpl
印字速度
50.8~101.6mm/秒
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
e-mark専用のインクカートリッジです。CMYの3色を組み合わせて印字します。約1,500回印字できます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57.5×36×80
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別
欧文日付
種別2
5連
書体
ゴシック体
インク
水性顔料インク
印面種別
自動ゴム印