- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディライト用マグネットのおすすめ人気ランキング
ハンディライト用マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ハンディライト用マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短波紫外線ライト」、「紫外線硬化 ライト」、「led ポケットライト」などの商品も取り扱っております。
ヘルメットにカチッとはさむだけ
360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)
ライトの直径:約Φ10~35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電球の種類
LED
トラスコ品番
102-5717
質量(g)
370
全高(mm)
236
吸着力(N)
150
照度(Lx)
約2000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×25
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種
OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)
250以下
対応径(Φmm)
約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)
140
材質
ABS
トラスコ品番
115-8212
セット内容
マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド
質量(g)
55
外径(mm)
75
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)
約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質
本体:鋳鉄
寸法(mm)
235×80×58
吸着力(N[kgf])
600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズ
B(中)
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
適合
SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)
トラスコ品番
276-1998
質量(g)
390
寸法(Φ×mm)
66×366
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)
31×31×93
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約75g
光源
日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED
3灯
実用点灯時間
(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])
800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様
普及、標準型
トラスコ品番
107-6795
質量(kg)
1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
仕様・用途
【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×165
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別
補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×161
使用電池
アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類
LED
設置場所
屋内
マグネット
マグネット背面、底面
付属品
USBケーブル
質量(g)
98
電源
(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×31×112
ピーク波長(nm)
395~400
バッテリー
リチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)
天面:6500、側面:6500
照度(Lx)
(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
電池寿命
約300回
充電時間(時間)
4(1A・2A)
電源タイプ
充電式
演色指数(Ra)
天面:82、側面:85
定格光束(Lm)
天面LED:70
連続点灯時間(時間)
ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷