ハンディーライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ハンディーライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー ハンディ」、「NFC非接触発光LED」、「鍵GPS」などの商品も取り扱っております。
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。 ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。 ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造 IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧 コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース) ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~+40 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g) 112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 109×51×24/42 インターフェース USB タイプC バッテリー リチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 バッテリー容量(mAh) 1150 各種認証 TELEC Bluetooth Bluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ RFID 落下耐久(m) 1.2 仕様 【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力 24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取 1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様 プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェア TagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm) 185×70×23.8 質量(g) 295(バッテリ含む) 電源 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサー ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ 4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ 背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能 IP67 落下距離(m) 1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPU オクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリを除く) バーコード 1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間) 満充電まで約4.5 動作時間 19時間以上 振動 タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロット SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OS Android 12 言語表示 多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS認証取得済 Bluetooth 5 インジケータ LED, バイブレーター, スピーカー キーパッド 数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃) -20~60 USBタイプ USB 2.0, タイプC GPS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH) 5~95 (結露無いこと) オーディオ スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様 背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格 RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

HIOKI(日置電機)データコレクタ
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品 取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4225 質量(g) 213(乾電池含まず) 電源 DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×141×31 表示部 液晶画面(128×64ドット) 機能 データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存。収集後のデータをグラフ表示。内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送。データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示項目 データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)。収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値) 保証期間 1年 内部メモリー 60000データ×16ch(瞬時値)。15000データ×16ch(統計値) 電池寿命 約12時間またはデータ収集500回 通信機能 (ロガー部)赤外線通信。(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル 時計機能 オートカレンダ、閏年自動判別 定格電力(VA) 最大1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)。データミニのデータ・設定を保存
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上 付属品 Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM キーバックライト:白色 文字種別 JIS 第一水準/第二水準,ANK 保護構造 保護構造 角度(°) ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 連続使用時間 20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し) 光源 電球色LED(エイミング光源:緑色LED) 速度 (画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 分解能(mm) 0.1 (Code 39) インターフェース USB 電池 リチウムイオン 1100mAh 表示LED 赤緑1、青1 ブザー音 音量調整(3段階)可能、音程調整可能 フォント 12/16/24ドットフォント 安全規格 【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ。【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下 動作温度(℃) -10~50 画素数 30万画素 キー 数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT 表示素子 TFTカラー液晶ディスプレイ 耐静電気放電 非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV 無線通信方式 IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS バックライト 白色LED, 輝度調整可能 Bluetooth BluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID 動作湿度(%RH) 20~85 (非結露, 非氷結) 対応コード (1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code。。[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code 給電方式 電磁誘導式無接点給電、Micro-USB USBタイプ Full-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 読取方式 CMOSエリアセンサー 落下耐久(m) 高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。 画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。 4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。 コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載 Wi-Fi / 4G-LTEに対応 ハードな運用にも耐えられる高耐久設計 ユーザーフレンドリーな機能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 二次元バーコード
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

日栄インテック(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。
インターフェース USB 対応コード バーコード
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様 背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃) 0~+50℃ 定格出力 DC12V0.8A 読取(mm) 20(最適条件下) 出力時間 約10秒 定格入力 DC12V1A(LE-240-P使用時) タキゲンコード 50239
1個
16,303 税込17,933
4日以内出荷

Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様 バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4 付属品 Micro-USBケーブル、ネックストラップ ブラック 質量(g) 約120(主電池含む) 保護構造 IP54準拠 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 136×44×31.3 連続使用時間(時間) 約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 保存温度(℃) -20~60 光源 (読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個) 速度 (画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 表示LED 赤緑 1箇所、青1箇所 保証期間 1年間(ケーブル、ストラップを除く) 使用CPU 32bit CISC/96MHz 使用周囲照度(Lx) 太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 使用電圧範囲(V) (充電)4.5~5.5 動作温度、湿度範囲 -10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結) 画素数 (読み取り)30万画素 強度 (耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。 耐静電気放電 非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電) 消費電流 500mA未満(充電時) バックライト 白色LED、輝度調整可能 Bluetooth Bluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式 無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 無線LAN 仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS 保存湿度(%RH) 20~85(非結露、非氷結) USB Full-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格 RoHS 適合規格 (無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式 スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ 本体に内蔵 セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度 11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz) 無線:2.4帯域 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m) 屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品 シングル充電クレードル 規格 CE&FCC、RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 40~530
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)